カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(6)
  • MAZDA(マツダ)(51)
  • ホンダ(17)
  • SMC(15)
  • AMPHENOL(14)
  • マルツエレック(10)
  • 三ツ星ベルト(8)
  • 富士電機(7)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(6)
  • テンパール工業(6)
  • バンドー化学(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • 東洋技研(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • CKD(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ミヤコ自動車(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b62 v」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:8V 最大直流定格電圧:5.5V, 700pF, B72510T0040M062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:8V 最大直流定格電圧:5.5V, 700pF, B72510T0040M062

    EPCOS
    79,980税込87,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 8V。最大AC定格電圧 = 4V。最大直流定格電圧 = 5.5V。制限電圧 = 19V。クランプ電流 = 1A。エネルギー = 0.1J。シリーズ = CT。最大サージ電流 = 100A。静電容量 = 700pF。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 1nF, B72530E0300K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 1nF, B72530E0300K062

    EPCOS
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 42.3 → 51.7V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 2.5A。エネルギー = 2J。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 300A。静電容量 = 1nF。長さ = 3.2mm。奥行き = 2.5mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.7mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 600pF, B72530T0350K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 600pF, B72530T0350K062

    EPCOS
    399税込439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 56V。最大AC定格電圧 = 35V。最大直流定格電圧 = 45V。制限電圧 = 90V。クランプ電流 = 2.5A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT。最大サージ電流 = 250A。静電容量 = 600pF。長さ = 3.2mm。奥行き = 2.5mm。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:50.4 → 61.6V 最大直流定格電圧:45V, 2.5nF, B72540E0350K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:50.4 → 61.6V 最大直流定格電圧:45V, 2.5nF, B72540E0350K062

    EPCOS
    4,798税込5,278
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 50.4 → 61.6V。最大AC定格電圧 = 35V。最大直流定格電圧 = 45V。制限電圧 = 90V。クランプ電流 = 10A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 2.5nF。長さ = 5.7mm。奥行き = 5mm。パッケージ/ケース = 2220 (5650M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 2nF, B72580E0300K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 2nF, B72580E0300K062

    EPCOS
    5,698税込6,268
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 42.3 → 51.7V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 5A。エネルギー = 4.2J。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 800A。静電容量 = 2nF。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。パッケージ/ケース = 1812 (4532M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:61.2 → 74.8V 最大直流定格電圧:56V, 2nF, B72540E0400K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:61.2 → 74.8V 最大直流定格電圧:56V, 2nF, B72540E0400K062

    EPCOS
    4,198税込4,618
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 61.2 → 74.8V。最大AC定格電圧 = 40V。最大直流定格電圧 = 56V。制限電圧 = 110V。クランプ電流 = 10A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 2nF。長さ = 5.7mm。奥行き = 5mm。パッケージ/ケース = 2220 (5650M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:35.1 → 42.9V 最大直流定格電圧:31V, 5nF, B72540E0250K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:35.1 → 42.9V 最大直流定格電圧:31V, 5nF, B72540E0250K062

    EPCOS
    5,198税込5,718
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 35.1 → 42.9V。最大AC定格電圧 = 25V。最大直流定格電圧 = 31V。制限電圧 = 65V。クランプ電流 = 1A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 5nF。長さ = 5.7mm。奥行き = 5mm。パッケージ/ケース = 2220 (5650M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 4nF, B72540E0300K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 4nF, B72540E0300K062

    EPCOS
    6,298税込6,928
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 42.3 → 51.7V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 10A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 4nF。長さ = 5.7mm。奥行き = 5mm。寸法 = 5.7 x 5 x 2.5mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:29.7 → 36.3V 最大直流定格電圧:26V, 600pF, B72520E0200K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:29.7 → 36.3V 最大直流定格電圧:26V, 600pF, B72520E0200K062

    EPCOS
    119,800税込131,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 29.7 → 36.3V。最大AC定格電圧 = 20V。最大直流定格電圧 = 26V。制限電圧 = 54V。クランプ電流 = 1A。エネルギー = 0.7J。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 200A。静電容量 = 600pF。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:35.1 → 42.9V 最大直流定格電圧:31V, 550pF, B72520E0250K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:35.1 → 42.9V 最大直流定格電圧:31V, 550pF, B72520E0250K062

    EPCOS
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 35.1 → 42.9V。最大AC定格電圧 = 25V。最大直流定格電圧 = 31V。制限電圧 = 65V。クランプ電流 = 1A。エネルギー = 1J。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 200A。静電容量 = 550pF。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 200pF, B72510E0300K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 200pF, B72510E0300K062

    EPCOS
    3,198税込3,518
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 42.3 → 51.7V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 1A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 80A。静電容量 = 200pF。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:24.3 → 29.7V 最大直流定格電圧:22V, 400pF, B72510E0170K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:24.3 → 29.7V 最大直流定格電圧:22V, 400pF, B72510E0170K062

    EPCOS
    3,198税込3,518
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 24.3 → 29.7V。最大AC定格電圧 = 17V。最大直流定格電圧 = 22V。制限電圧 = 46V。クランプ電流 = 1A。エネルギー = 0.3J。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 120A。静電容量 = 400pF。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.4mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 過渡電圧サプレッサ EPCOS,バリスタ電圧:15V EPCOS

    過渡電圧サプレッサ EPCOS,バリスタ電圧:15V

    EPCOS
    369税込406
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様バリスタ電圧:15V●シリーズ:CT●最大直流定格電圧:11V●最大AC定格電圧:8V●エネルギー:0.5J●制限電圧:30V●クランプ電流:1A●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●最大サージ電流:200A●静電容量:1nF●寸法:3.2 x 1.6 x 1.7mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.7mm●長さ:3.2mm●金属酸化物バリスタ、CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • 過渡電圧サプレッサ EPCOS,バリスタ電圧:47V EPCOS

    過渡電圧サプレッサ EPCOS,バリスタ電圧:47V

    EPCOS
    549税込604
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様バリスタ電圧:47V●最大直流定格電圧:38V●最大AC定格電圧:30V●エネルギー:2J●制限電圧:77V●クランプ電流:2.5A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●最大サージ電流:300A●静電容量:1nF●寸法:3.2 x 2.5 x 1.7mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.7mm●長さ:3.2mm●金属酸化物バリスタ、CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ EPCOS NTC EPCOS

    サーミスタ EPCOS NTC

    EPCOS
    249税込274
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • EPCOS サーミスタ PTC, 125Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ PTC, 125Ω

    EPCOS
    159,800税込175,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    シリーズ = B59707A。温度係数のタイプ = PTC。抵抗@ 25℃ = 125Ω。許容差 = ±25%。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)。長さ = 3.2mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 1.6mm。動作温度 Min = -40℃。SMT 1210、24V/63V. 用途: 過電流保護、短絡保護 鉛フリーのすずめっき端子 短い応答時間 リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ PTC, 1kΩ EPCOS

    EPCOS サーミスタ PTC, 1kΩ

    EPCOS
    249,800税込274,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    シリーズ = B59701。温度係数のタイプ = PTC。抵抗@ 25℃ = 1kΩ。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 0.8mm。動作温度 Min = -40℃。SMT 0805、25 V. 用途: 家庭用電気製品、ディマー、DC / DCコンバータ、電子バラスト、及び自動車用電子部品の温度管理 鉛フリーのすずめっき端子 迅速で信頼性の高い応答 リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 2.2kΩ EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 2.2kΩ

    EPCOS
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    シリーズ = B574**V2。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 10s。抵抗@ 25℃ = 2.2kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。最大定格電力 = 210mW。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.3mm。動作温度 Min = -55℃。IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリスタ EPCOS,バリスタ電圧 EPCOS

    バリスタ EPCOS,バリスタ電圧

    EPCOS
    3,398税込3,738
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • サーミスタ EPCOS PTC EPCOS

    サーミスタ EPCOS PTC

    EPCOS
    749税込824
    1袋(5個)
    7日以内出荷