カテゴリ

  • 制御機器(136)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(472)
  • ミツビシ(316)
  • BIGM(丸山製作所)(212)
  • SMC(177)
  • KANA(片山チエン)(140)
  • YAMAHA(ヤマハ)(130)
  • トヨタ(109)
  • ニッサン(108)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • 旭精工(46)
  • ホンダ(45)
  • ユーエイキャスター(45)
  • CKD(42)
  • FYH(日本ピローブロック)(41)
  • エスコ(36)
  • スバル(30)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • ハンマーキャスター(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b82」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B32332I6606J082 EPCOS

    B32332I6606J082

    EPCOS
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS RFインダクタ EPCOS

    EPCOS RFインダクタ

    EPCOS
    429税込472
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    取付アキシャル直径(Φmm)5.2シリーズLBCRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト
  • EPCOS リードインダクタ, 100 μH, 600mA, アキシャル, B82144A2104J000 EPCOS

    EPCOS リードインダクタ, 100 μH, 600mA, アキシャル, B82144A2104J000

    EPCOS
    379税込417
    1袋(5個)
    当日出荷
    インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 600mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 700mΩ。許容差 = ±5%。直径 = 5.2mm。長さ = 14.8mm。寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 3.5MHz。シリーズ = LBC。最小品質ファクター = 50。Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS リードインダクタ, 1 mH, 200mA, アキシャル, B82144A2105J000 EPCOS

    EPCOS リードインダクタ, 1 mH, 200mA, アキシャル, B82144A2105J000

    EPCOS
    429税込472
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 200mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 3.8Ω。許容差 = ±5%。直径 = 5.2mm。長さ = 14.8mm。寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.2MHz。シリーズ = LBC。最小品質ファクター = 60。Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 10.4×10.4×4.8mm EPCOS

    EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 10.4×10.4×4.8mm

    EPCOS
    219税込241
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)10.4高さ(mm)4.8奥行(mm)10.4許容差±20%材質(コア)フェライト
  • EPCOS リードインダクタ EPCOS

    EPCOS リードインダクタ

    EPCOS
    549税込604
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • EPCOS ダブルチョークコイル EPCOS

    EPCOS ダブルチョークコイル

    EPCOS
    319税込351
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付ラジアル許容差±30%材質(コア)フェライト
  • B32332I6505J082 EPCOS

    B32332I6505J082

    EPCOS
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS パワーラインチョーク, 1.4 mH, 16A, ラジアル, B82726S2163N002 EPCOS

    EPCOS パワーラインチョーク, 1.4 mH, 16A, ラジアル, B82726S2163N002

    EPCOS
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    インダクタンス = 1.4 mH。最大直流電流 = 16A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 7.1mΩ。許容差 = ±30%。直径 = 50mm。長さ = 50mm。奥行き = 23mm。高さ = 49mm。寸法 = 50 x 23.2 x 49mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10kHz。リード間隔 = 18mm。シリーズ = B82726S。末端仕様 = PCピン℃。Epcos B82726Sシリーズトロイドインダクタ. B82726S3543N040シリーズは、フェライトコア付きの電流補償リングコアダブルチョークです。 ポリカーボネート製のベースプレート及びスペーサ(UL94 V-0) 分布巻き. ウエーブはんだ付けに最適 約1 %の漂遊インダクタンスにより、対称な干渉抑制 このため、コモンモードの干渉及びスイッチモードの抑制に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 変流器 入力電流:20A 20:1 表面実装, B82801B0205A100 EPCOS

    EPCOS 変流器 入力電流:20A 20:1 表面実装, B82801B0205A100

    EPCOS
    929税込1,022
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    巻数比 = 20:1。シリーズ = B828。入力電流 = 20A。全体の幅 = 7.11mm。全体的な深さ = 5.08mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +125℃。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 8.13 x 7.11 x 5.08 mm。B82801BシリーズSMT電流検出トランス、EE 5.0コア. 非常に低いDC抵抗 様々な巻線比 超小型パッケージ RoHS互換 用途: スイッチング電源、フィードバック制御、過負荷検出及び負荷ドロップ / シャットダウン検出
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS パワーラインチョーク, 1.8 mH, 10A, ラジアル, B82725J2103N022 EPCOS

    EPCOS パワーラインチョーク, 1.8 mH, 10A, ラジアル, B82725J2103N022

    EPCOS
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    インダクタンス = 1.8 mH。最大直流電流 = 10A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 13mΩ。許容差 = ±30%。長さ = 40.4mm。奥行き = 21.5mm。高さ = 40mm。寸法 = 40.4 x 21.5 x 40mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 12.5 mm, 17.5mm。シリーズ = B82721A。末端仕様 = ラジアルリード型℃。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>;R ;/sub>;の基準は50 Hz @ T ;sub>;A ;/sub>; 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>;R ;/sub>;の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コモンモードチョークコイル B82793C0 3.4 k Ω EPCOS

    EPCOS コモンモードチョークコイル B82793C0 3.4 k Ω

    EPCOS
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 2.2 mH。シリーズ = B82793C0。インピーダンス = 3.4 k Ω。試験周波数 = 50/60 Hz。DC抵抗 = 400mΩ。電流 Max = 500 mA。寸法 = 7.1 x 6 x 4.8mm。動作温度範囲 = -40 → → +125 ° C。線数 = 1。自動車規格 = AEC-Q200。実装タイプ = 表面実装。定格電圧 = 42 V ac, 80 V dc。終端スタイル = はんだパッド。動作温度 Min = -40℃。定格電流が高く、コンポーネントの高さが低くなっています リフローはんだ付けに最適 B82793C0 :回線上での非対称干渉の抑制。一方、データ信号は一部の MHz まで伝送できます B82793S0 :ライン上で結合された非対称および対称的な干渉(ストレイによる)の抑制。対称データ信号の高周波部分は、 EMC の問題が大幅に軽減されるように、これまで減少しています 用途 車載アプリケーション( CAN バスなど 産業用途 LR> 4.7 MH でのタイプは、テレコムアプリケーション専用です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 320mA, 4.5 x 3.2 x 3.2mm, B82432C1103K000 EPCOS

    EPCOS 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 320mA, 4.5 x 3.2 x 3.2mm, B82432C1103K000

    EPCOS
    519税込571
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 320mA。パッケージ/ケース = 1812 (4532M)。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 3.2mm。寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 980mΩ。シリーズ = SIMID。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 28MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。Epcos 1812 B82432C SIMIDシリーズ巻線型インダクタ. B82432C SIMIDシリーズ巻線型インダクタ 定格インダクタンス: 1 → 1000 μH 定格電流: 55 → 600 mA 使用温度範囲: 最大+150 ℃、高Q値、AEC-Q200に適合 用途: 供給電圧のフィルタリング、カップリング、デカップリング、アンテナシステム、自動車用電子部品、通信及び産業用電子機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS リードインダクタ, 470 μH, 510mA, アキシャル, B82145A1474J000 EPCOS

    EPCOS リードインダクタ, 470 μH, 510mA, アキシャル, B82145A1474J000

    EPCOS
    59,980税込65,978
    1セット(1250個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 470 μH。最大直流電流 = 510mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 1.9Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.8MHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS リードインダクタ, 1 mH, 370mA, アキシャル, B82145A1105J000 EPCOS

    EPCOS リードインダクタ, 1 mH, 370mA, アキシャル, B82145A1105J000

    EPCOS
    679税込747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 370mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 3.6Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.3MHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 34A 17.3 x 18.7 x 9.25mm EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 34A 17.3 x 18.7 x 9.25mm

    EPCOS
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(1個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:34A●パッケージ/ケース:SMD●長さ:17.3mm●奥行き:18.7mm●高さ:9.25mm●寸法:17.3 x 18.7 x 9.25mm●シールド:あり●許容差:±10%●最大直流抵抗:2.1mΩ●シリーズ:B82559_A016●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:> 2MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7156-96
  • EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 25.3×23.5×12.85mm EPCOS

    EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 25.3×23.5×12.85mm

    EPCOS
    999税込1,099
    1個ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)25.3高さ(mm)12.85奥行(mm)23.5シリーズB82559A許容差±7%シールドあり動作温度(℃)最小-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数1MHz
  • コモンモードチョークコイル B82789S0 1.2 kΩ 1セット 5個入 EPCOS

    コモンモードチョークコイル B82789S0 1.2 kΩ 1セット 5個入

    EPCOS
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:B82789S0●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:50/60 Hz●DC抵抗:580mΩ●電流 Max:250 mA●寸法:5.2 x 3.2 x 3mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●線数:2●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●定格電圧:42 V ac, 80 V dc●終端スタイル:はんだパッド●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7006-49
  • EPCOS 表面実装インダクタ, 47 μH, 2.8A, B82477P4473M000 EPCOS

    EPCOS 表面実装インダクタ, 47 μH, 2.8A, B82477P4473M000

    EPCOS
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 2.8A。パッケージ/ケース = SMD。長さ = 12.5mm。自動車規格 = AEC-Q200mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コモンモードチョークコイル B82793C0/S0 0.06 Ω EPCOS

    EPCOS コモンモードチョークコイル B82793C0/S0 0.06 Ω

    EPCOS
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    インダクタンス = 5 μH。シリーズ = B82793C0/S0。インピーダンス = 0.06 Ω。試験周波数 = 50 Hz, 60Hz
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コモンモードチョークコイル B82790C0/S0 0.14 Ω EPCOS

    EPCOS コモンモードチョークコイル B82790C0/S0 0.14 Ω

    EPCOS
    379,800税込417,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 51 μH。シリーズ = B82790C0/S0。インピーダンス = 0.14 Ω。試験周波数 = 50 Hz, 60Hz
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS パワーラインチョーク, 100 mH, 300mA, ラジアル, B82731T2301A020 EPCOS

    EPCOS パワーラインチョーク, 100 mH, 300mA, ラジアル, B82731T2301A020

    EPCOS
    999税込1,099
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    インダクタンス 100 mH。最大直流電流 300mA。実装タイプ ラジアル。最大直流抵抗 6.6Ω。許容差 -30 +50%。長さ 21.5mm。奥行き 13.5mm。高さ 21.1mm。寸法 21.5 13.5 21.1mm。コア材料 フェライト。最大自己共振周波数 10kHz。リード間隔 10mm。シリーズ B82731T。末端仕様 PCピンmm。Epcos B82731Tシリーズ電源ラインチョーク. B82731Tシリーズ電流補償Eコアダブルチョーク、 閉塞Eフェライトコア、4分布巻 閉塞PET巻型、4分布巻(UL94 V-0)、非カプセル化構造 空隙 2.5 mm、沿面距離 mm. 2分布巻による高い共振周波数 耐パルス特性を有している 低ノイズ(ブンブン音) 約2 %の漂遊インダクタンスにより、対称な干渉抑制 ウエーブはんだ付けに最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 変流器 入力電流:20A 20:1 表面実装, B82801B0305A125 EPCOS

    EPCOS 変流器 入力電流:20A 20:1 表面実装, B82801B0305A125

    EPCOS
    1,098税込1,208
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    巻数比 = 20:1。シリーズ = B828。入力電流 = 20A。全体の幅 = 7.11mm。全体的な深さ = 5.08mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +125℃。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 8.13 x 7.11 x 5.08 mm。B82801BシリーズSMT電流検出トランス、EE 5.0コア. 非常に低いDC抵抗 様々な巻線比 超小型パッケージ RoHS互換 用途: スイッチング電源、フィードバック制御、過負荷検出及び負荷ドロップ / シャットダウン検出
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線インダクタ 面実装 82 μH 540mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 82 μH 540mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    839税込923
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TDKのB42442TSIMIDシリーズSMDインダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は82μHです。主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DCコンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:最大+150℃非常に高い電源処理能力AEC-Q200に適合JEDECJ-STD020Dで規定された鉛フリーリフローはんだ付けに最適RoHS互換(2022年10月現在)ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:82 μH●最大直流電流:540mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:832mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:6.6MHz●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6952-61
  • B82722A2301N001 EPCOS

    B82722A2301N001

    EPCOS
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B82477G4102M000 EPCOS

    B82477G4102M000

    EPCOS
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
  • EPCOS パワーラインチョーク, 47 mH, 300mA, ラジアル, B82722A2301N001 EPCOS

    EPCOS パワーラインチョーク, 47 mH, 300mA, ラジアル, B82722A2301N001

    EPCOS
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    インダクタンス = 47 mH。最大直流電流 = 300mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 2.5Ω。許容差 = ±30%。長さ = 22.3mm。奥行き = 22.7mm。高さ = 13.3mm。寸法 = 22.3 x 22.7 x 13.3mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 12.5 mm, 20mm。シリーズ = B82721A。リード径 = 0.7mm。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>;R ;/sub>;の基準は50 Hz @ T ;sub>;A ;/sub>; 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>;R ;/sub>;の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS パワーラインチョーク, 39 mH, 400mA, ラジアル, B82721A2401N020 EPCOS

    EPCOS パワーラインチョーク, 39 mH, 400mA, ラジアル, B82721A2401N020

    EPCOS
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    インダクタンス = 39 mH。最大直流電流 = 400mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 2Ω。許容差 = ±30%。長さ = 17.3mm。奥行き = 17.9mm。高さ = 12.6mm。寸法 = 17.3 x 17.9 x 12.6mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 10 mm, 15mm。シリーズ = B82721A。末端仕様 = ラジアルリード型℃。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>;R ;/sub>;の基準は50 Hz @ T ;sub>;A ;/sub>; 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>;R ;/sub>;の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS パワーラインチョーク, 10 mH, 700mA, ラジアル, B82721A2701N020 EPCOS

    EPCOS パワーラインチョーク, 10 mH, 700mA, ラジアル, B82721A2701N020

    EPCOS
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    インダクタンス = 10 mH。最大直流電流 = 700mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 550mΩ。許容差 = ±30%。長さ = 17.3mm。奥行き = 17.9mm。高さ = 12.6mm。寸法 = 17.3 x 17.9 x 12.6mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 10 mm, 15mm。シリーズ = B82721A。末端仕様 = ラジアルリード型℃。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>;R ;/sub>;の基準は50 Hz @ T ;sub>;A ;/sub>; 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>;R ;/sub>;の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS リードインダクタ, 680 μH, 440mA, アキシャル, B82145A1684J000 EPCOS

    EPCOS リードインダクタ, 680 μH, 440mA, アキシャル, B82145A1684J000

    EPCOS
    69,980税込76,978
    1セット(1250個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 680 μH。最大直流電流 = 440mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 2.5Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.5MHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。リード径 = 0.8mm。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 180mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, B82422A1103K100 EPCOS

    EPCOS 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 180mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, B82422A1103K100

    EPCOS
    69,980税込76,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 180mA。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)。長さ = 3.2mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 2mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 1.6Ω。シリーズ = SIMID。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 25MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。Epcos 1210 B82422A SIMIDシリーズ巻線型インダクタ. 高Q値 高共振周波数 リフロー(IR及びベイパーフェーズ)及びウエーブはんだに最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線インダクタ 面実装 68 μH 1.1A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 68 μH 1.1A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    659税込725
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.1A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:200mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7120-35
  • 巻線インダクタ 面実装 6.8 μH 1.68A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 6.8 μH 1.68A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入

    EPCOS
    189,800税込208,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:1.68A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:106mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:23MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6958-32
  • 巻線インダクタ 面実装 4700 μH 73mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 4700 μH 73mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    769税込846
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 mH●最大直流電流:73mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:48.6Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:0.8MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6950-77
  • 巻線インダクタ 面実装 2700 μH 90mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 2700 μH 90mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    769税込846
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 2700 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.7 mH●最大直流電流:90mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:29.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.1MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6959-71
  • 巻線インダクタ 面実装 270 μH 290mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 270 μH 290mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    919税込1,011
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 270 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:270 μH●最大直流電流:290mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:2.95Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3.5MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6951-33
  • 巻線インダクタ 面実装 22 μH 1.04A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 22 μH 1.04A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入

    EPCOS
    189,800税込208,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 22 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.04A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:238mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:13MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6952-37
  • 巻線インダクタ 面実装 150 μH 720mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 150 μH 720mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    689税込758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    高い機械的堅牢性 高定格電流、低 DC 抵抗 温度範囲: 最大+150℃ 鉛フリーリフローはんだ付けに最適 用途 DC/DCコンバータ 車載電子部品 供給電圧のフィルタリング カップリング、デカップリング
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:720mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:480mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7158-78
  • 巻線インダクタ 面実装 15 μH 1.26A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 15 μH 1.26A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    769税込846
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 15 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:1.26A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:190mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:16MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6950-08
  • 巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 3.02A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 3.02A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    769税込846
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 1.5 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:3.02A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:33mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:60MHz●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6959-50