カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • (8)
  • KITO(キトー)(6)
  • エスアンドエスサイクル(5)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • EFFEX(エフェックス)(3)
  • KSフィルター(3)
  • ホンダ(2)
  • JTC(2)
  • DIA-COMPE(2)
  • フォレストリンク(2)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(2)
  • アズワン(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • サンドビック(1)
  • 三立機器(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • ノガ(1)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-2001」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Epcos フィルムコンデンサ,450V ac,10μF,±5% EPCOSEpcos フィルムコンデンサ,450V ac,10μF,±5%EPCOS
1,698税込1,868
1個
当日出荷
静電容量 = 10μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 68mm。寸法 = 30 (Dia.) x 68mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,60μF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,60μF,±5%EPCOS
3,698税込4,068
1個
当日出荷
静電容量 = 60μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 103mm。寸法 = 45 (Dia.) x 103mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,5μF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,5μF,±5%EPCOS
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
静電容量 = 5μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 52mm。寸法 = 30 (Dia.) x 52mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Max = +85℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,2.5μF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,2.5μF,±5%EPCOS
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
静電容量 = 2.5μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 50mm。寸法 = 25 (Dia.) x 50mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,15μF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,15μF,±5%EPCOS
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
静電容量 = 15μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 78mm。寸法 = 30 (Dia.) x 78mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Max = +85℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,25μF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,25μF,±5%EPCOS
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
静電容量 = 25μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 93mm。寸法 = 35 (Dia.) x 93mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Max = +85℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,450V ac,50μF,±5% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,450V ac,50μF,±5%EPCOS
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
静電容量 = 50μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,40μF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,40μF,±5%EPCOS
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
静電容量 = 40μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 103mm。寸法 = 40 (Dia.) x 103mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,7.5μF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,7.5μF,±5%EPCOS
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
静電容量 = 7.5μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 68mm。寸法 = 30 (Dia.) x 68mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
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
"br-2001" EPCOS 【通販モノタロウ】