カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- ATEN(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EQ 30/8
EPCOS¥3,198税込¥3,5181袋(5個)7日以内出荷コアサイズ = EQ 30/8。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 30 x 20 x 8mm。AL評価 = 4500nH。材質 = N97。奥行き = 8mm。長さ = 30mm。幅 = 20mm。代表規格 = IEC 62317-9。EPCOS B66506 EQ 30/8トランスフェライトコア. EPCOS製のEQコアは、電源用途向けに設計され、基板に実装できます。このフェライトコアは低プロファイルで、低損失及び高飽和を実現します。このトランスフェライトコアはセンターポストを備え、その形状により個々のソリューション向けの設計性が向上しています。 B66506シリーズEQ 30/6トランスフェライトコアは、ギャップなしのN49、N87、N92、N97フェライト材製で、断面を最適化しています。コア及び巻線は、低プロファイルで、設置面積を小さくできます。このトランスフェライトコアは、EMIが低く、巻線の長さを最小にでき、IEC62317-9に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら