カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- SMC(6)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- サカエ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- Canon(1)
- azbil(旧:山武)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ct4b-5」の検索結果
特価

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 4nF, B72540E0300K062
EPCOS¥6,298税込¥6,9281袋(25個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 42.3 → 51.7V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 10A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 4nF。長さ = 5.7mm。奥行き = 5mm。寸法 = 5.7 x 5 x 2.5mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応