カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(12)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
  • マリンテック(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 摂津金属工業(2)
  • STMicro(2)
  • TRACO POWER(2)
  • RS PRO(2)
  • Signal Construct(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • エスコ(1)
  • 京セラ(1)
  • 三菱電機(1)
  • ダイワアドテック(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ワイドミュラー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-1250」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,4.7nF,±10% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,4.7nF,±10%

    EPCOS
    ¥27,980税込¥30,778
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 4.7nF。電圧 2 kV dc, 700 ac。実装タイプ スルーホール。許容差 ±10%。シリーズ B32652。リード間隔 15mm。長さ 18mm。奥行き 9mm。高さ 17.5mm。寸法 18 9 17.5mm。温度特性 ポリプロピレン。末端仕様 スルーホール実装。リード径 0.8mm。B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>;R ;/sub>; 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.6kV dc,10nF,10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.6kV dc,10nF,10%

    EPCOS
    ¥77,980税込¥85,778
    1箱(720個)
    7日以内出荷
    静電容量 10nF。電圧 1.6kV dc。実装タイプ スルーホール。許容差 10%。シリーズ B32653。リード間隔 22.5mm。長さ 26.5mm。奥行き 6mm。高さ 15mm。寸法 26.5 6 15mm。温度特性 ポリプロピレン。動作温度 Max +110℃。B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>;R ;/sub>; 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,100nF,±10% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,100nF,±10%

    EPCOS
    ¥669税込¥736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 100nF。電圧 250 ac, 630 dc。実装タイプ スルーホール。許容差 ±10%。シリーズ B32653。リード間隔 22.5mm。長さ 26.5mm。奥行き 6mm。高さ 15mm。寸法 26.5 6 15mm。温度特性 ポリプロピレン。末端仕様 スルーホール実装。リード径 0.8mm。B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>;R ;/sub>; 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路
    RoHS指令(10物質対応)対応