カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- AVX(5)
- CKD(2)
- KEMET(51)
- KYOCERA AVX(17)
- MURATA(村田製作所)(18)
- Panasonic(パナソニック)(124)
- RS PRO(38)
- TDK(9)
- VISHAY(45)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- YAGEO(21)
- シグマ光機(3)
- ニチコン(66)
- ホーザン(2)
- ルビコン(2)
- 京セラ(2)
- 日本ケミコン(10)
- 未来工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「dc-22f」の検索結果
特価

EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET),63V dc,22μF,±10%
EPCOS¥229,800税込¥252,7801箱(450個)7日以内出荷静電容量 = 22μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32523。リード間隔 = 22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 68μF, ,450V dc, B43644A5686M000
EPCOS¥65,980税込¥72,5781箱(160個)7日以内出荷静電容量 = 68μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 x 25mm。長さ = 25mm。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 1200μF, ,100V dc, B41231A9128M000
EPCOS¥43,980税込¥48,3781袋(160個)7日以内出荷静電容量 = 1200μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231A7109M000
EPCOS¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷静電容量 = 10000μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。漏れ電流 = <=0.02 μAA。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 1000μF, ,100V dc, B41252A9108M000
EPCOS¥41,980税込¥46,1781箱(160個)7日以内出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。極性あり = 極性A。誘電正接 = 0.15%。用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ 構造: アルミケース、PVCで完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケースRoHS指令(10物質対応)対応