カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(5)
  • カール事務器(10)
  • コクヨ(4)
  • オープン工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-f5100」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS コンデンサ 0.1F, ,25V dc, B41560A5100M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 0.1F, ,25V dc, B41560A5100M000

    EPCOS
    179,800税込197,780
    1袋(36個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 0.1F。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 51.6 (Dia.) x 105.7mm。高さ = 105.7mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 51.6mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 3000h。許容差 = ±20%。B41560シリーズ. 長い動作寿命を必要とするコンピュータ電源供給用途やその他の用途に最適 長寿命グレードコンデンサ 超小型 高いリプル電流性能
    RoHS指令(10物質対応)対応
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
"dc-f5100" EPCOS 【通販モノタロウ】