カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- Baumer(8)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- EBM PAPST(4)
- FINDER(8)
- KEMET(40)
- KYOCERA AVX(3)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
- RS PRO(4)
- SICK(4)
- SMC(9)
- TRACO POWER(3)
- アリート(ariete)(6)
- エスコ(6)
- ナカバヤシ(3)
- ホンダ(6)
- 京セラ(5)
- 椿本チエイン(5)
- 萩原(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 40μF ± 5%
EPCOS¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷TDK B33331V シリーズ 40 μ F フィルムコンデンサは、汎用 AC コンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています 充填材。汎用 AC フィルタリングに使用されます過圧切断安全装置 直径 40 mm 超の UL 認定 湿度保護: 85 ℃、相対湿度 85 %湿度( RH ): 460 V で 1000 時間 低い損失係数 自己修復テクノロジ 屋内取仕様●静電容量:40μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6998-25
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 40μF ± 5% 1箱 36個入
EPCOS¥66,980税込¥73,6781箱(36個)7日以内出荷仕様●静電容量:40μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6995-10
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 6A パネルマウント 0.1 x 1 μF 2200 x 2 pF
EPCOS¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 2A パネルマウント 0.1 x 1 μF 2200 x 2 pF
EPCOS¥3,398~税込¥3,738~1個ほか8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら