カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- セコ・ツールズ・ジャパン(31)
- コガネイ(20)
- ニチコン(19)
- KEMET(18)
- VISHAY(18)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- RS PRO(16)
- TDKラムダ(14)
- DIJET(ダイジェット工業)(12)
- 住友電工ハードメタル(12)
- SMC(9)
- サンドビック(7)
- 日本ケミコン(7)
- WIMA(7)
- ゴールドメダル(6)
- ネグロス電工(5)
- 三菱マテリアル(5)
- タンガロイ(4)
- PILKOR(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dc63」の検索結果

EPCOS フィルムコンデンサ,63V dc,22nF,±10%
EPCOS¥819税込¥9011袋(50個)翌々日出荷静電容量 = 22nF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。リード間隔 = 5mm。長さ = 7.3mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 30 % @ 100 kHzmm。B32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)RoHS指令(10物質対応)対応