カテゴリ

  • 制御機器(39)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • KEMET(107)
  • 長野計器(56)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • TDK(34)
  • YAGEO(22)
  • MURATA(村田製作所)(21)
  • VISHAY(11)
  • 日本ケミコン(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • 日精電機[制御機器](9)
  • 廣杉計器(8)
  • SIEMENS(7)
  • WIMA(7)
  • ニチコン(5)
  • onsemi(5)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • CKD(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc630」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,450 V dc, 630 V dc,1.5μF,±10% EPCOS

    EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,450 V dc, 630 V dc,1.5μF,±10%

    EPCOS
    51,980税込57,178
    1袋(320個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1.5μF。電圧 = 450 V dc, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32674。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。等価直列抵抗 = 22.1mΩ。寸法 = 31.5 x 11 x 19mm。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 0.005 %@ 1kHzmm。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,4.7nF,±5% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,4.7nF,±5%

    EPCOS
    799税込879
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4.7nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32620。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。リード長さ = 6.1mm。高さ = 8.5mm。寸法 = 10 x 4 x 8.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,22nF,5% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,22nF,5%

    EPCOS
    49,980税込54,978
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 22nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32621。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 13 x 6 x 12mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +105℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 105 ° C ですCFL ( Compact Fluorescent )及び SMP に使用されています極めて高いパルス強度 非常によい自己回復特性 可能な限り最小の寸法 高いコンタクト信頼性 RoHS互換
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,2.2nF,±5% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,2.2nF,±5%

    EPCOS
    629税込692
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2.2nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32620。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。奥行き = 4mm。高さ = 8.5mm。寸法 = 10 x 4 x 8.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 4 % @ 100 kHzmm。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,2.2nF,±5% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,2.2nF,±5%

    EPCOS
    599税込659
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2.2nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32621。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。リード長さ = 6.1mm。高さ = 7mm。寸法 = 13 x 4 x 7mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 4 % @ 100 kHzmm。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,470nF,±20% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,470nF,±20%

    EPCOS
    879税込967
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 470nF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32922C。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = X2。長さ = 18mm。奥行き = 9mm。高さ = 17.5mm。寸法 = 18 x 9 x 17.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,47nF,5% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,47nF,5%

    EPCOS
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 47nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,560nF,10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,560nF,10%

    EPCOS
    72,980税込80,278
    1箱(720個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 560nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32673P。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26.5mm。奥行き = 6mm。高さ = 15mm。寸法 = 26.5 x 6 x 15mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.56 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用します。超小型設計 超小型 非常に高いリップル電流及びピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,220nF,5% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,220nF,5%

    EPCOS
    31,980税込35,178
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 9mm。高さ = 17.5mm。寸法 = 18 x 9 x 17.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,150nF,5% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,150nF,5%

    EPCOS
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 150nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 0.15 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,10%

    EPCOS
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32673P。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26.5mm。奥行き = 6mm。高さ = 15mm。寸法 = 26.5 x 6 x 15mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +125℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.47 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用します。超小型設計 超小型 非常に高いリップル電流及びピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,100nF,10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,100nF,10%

    EPCOS
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32672Z。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 11mm。寸法 = 18 x 6 x 11mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +125℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量この製品は、平行型ワイヤリード、鉛フリースズめっきを備えています。最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用され、「直入れ」用途には適していません。高周波機能 超小型 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,680nF,5% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,680nF,5%

    EPCOS
    55,980税込61,578
    1箱(320個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 680nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 11mm。高さ = 21mm。寸法 = 31.5 x 11 x 21mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,33nF,5% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,33nF,5%

    EPCOS
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 33nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,330nF,±20% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,330nF,±20%

    EPCOS
    839税込923
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 330nF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32923C。リード間隔 = 22.5mm。抑制クラス = X2。長さ = 26.5mm。奥行き = 6mm。高さ = 15mm。寸法 = 26.5 x 6 x 15mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,1μF,5% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,1μF,5%

    EPCOS
    55,980税込61,578
    1箱(260個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1μF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 23mm。寸法 = 31.5 x 13.5 x 23mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 0.8 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C ですこの製品は、電子バラスト、スイッチモード電源供給に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,680nF,±20% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,680nF,±20%

    EPCOS
    979税込1,077
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 680nF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32922C。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = X2。長さ = 18mm。奥行き = 11mm。高さ = 18.5mm。寸法 = 18 x 11 x 18.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 1%。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,100nF,±10% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,100nF,±10%

    EPCOS
    669税込736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 100nF。電圧 250 ac, 630 dc。実装タイプ スルーホール。許容差 ±10%。シリーズ B32653。リード間隔 22.5mm。長さ 26.5mm。奥行き 6mm。高さ 15mm。寸法 26.5 6 15mm。温度特性 ポリプロピレン。末端仕様 スルーホール実装。リード径 0.8mm。B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>;R ;/sub>; 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,22nF,±20% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,22nF,±20%

    EPCOS
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 22nF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32921C。リード間隔 = 10mm。抑制クラス = X2。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 1 % @ 1 kHz, 5 % @ 100 kHzmm。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,2.2μF,±20% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,2.2μF,±20%

    EPCOS
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2.2μF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32923C。リード間隔 = 22.5mm。抑制クラス = X2。長さ = 26.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 29.5mm。寸法 = 26.5 x 14.5 x 29.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,1μF,±20% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,1μF,±20%

    EPCOS
    32,980税込36,278
    1袋(510個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1μF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32923C。リード間隔 = 22.5mm。抑制クラス = X2。長さ = 26.5mm。奥行き = 11mm。高さ = 20.5mm。寸法 = 26.5 x 11 x 20.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 100nF 5% 1箱 500個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 100nF 5% 1箱 500個入

    EPCOS
    93,980税込103,378
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    EPCOS B32641B-B32642Bシリーズフィルムコンデンサ。EPCOS高周波ポリプロピレンフィルムコンデンサは、超コンパクト設計、高パルス強度、及び高電流耐性を特長としています。最大動作温度は110℃です。巻線コンデンサテクノロジーを使用しています。用途。高電流ストレスを伴う 高周波数用途 スイッチモード電源 電子バラスト(共鳴回路) 共鳴回路内LLCト
    仕様●静電容量:100nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32642B●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7091-49
  • EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,680nF,±20% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,680nF,±20%

    EPCOS
    28,980税込31,878
    1袋(540個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 680nF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32923C。リード間隔 = 22.5mm。抑制クラス = X2。長さ = 26.5mm。奥行き = 10.5mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 26.5 x 10.5 x 16.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,33nF,±20% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,33nF,±20%

    EPCOS
    929税込1,022
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 33nF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。許容差 = ±20%。シリーズ = B32921C。リード間隔 = 10mm。抑制クラス = X2。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = MKP。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,10nF,±20% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,10nF,±20%

    EPCOS
    919税込1,011
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10nF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32921C。リード間隔 = 10mm。抑制クラス = X2。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 1.5μF 5% 1袋 2個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 1.5μF 5% 1袋 2個入

    EPCOS
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    EPCOSポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が1.5uFです。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。最大動作温度は110℃です電子バラスト、スイッチモード電源suに使用されています耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性RoHS互換(2022年10月現在)超低インダクタンスご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意AEC-Q200に準拠しています
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:18mm●高さ:27.5mm●寸法:31.5 x 18 x 27.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7090-57
  • EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630 V dc, 800 V dc,3.3μF,±10% EPCOS

    EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630 V dc, 800 V dc,3.3μF,±10%

    EPCOS
    79,980税込87,978
    1袋(220個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 3.3μF。電圧 = 630 V dc, 800 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32674。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 16mm。等価直列抵抗 = 8.5mΩ。寸法 = 31.5 x 16 x 32mm。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -40℃。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630 V dc, 800 V dc,2.2μF,±10% EPCOS

    EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630 V dc, 800 V dc,2.2μF,±10%

    EPCOS
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2.2μF。電圧 = 630 V dc, 800 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32674。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 15mm。等価直列抵抗 = 12.4mΩ。寸法 = 31.5 x 15 x 24.5mm。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -40℃。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1箱 500個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1箱 500個入

    EPCOS
    62,980税込69,278
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    EPCOS B32641B-B32642Bシリーズフィルムコンデンサ。EPCOS高周波ポリプロピレンフィルムコンデンサは、超コンパクト設計、高パルス強度、及び高電流耐性を特長としています。最大動作温度は110℃です。巻線コンデンサテクノロジーを使用しています。用途。高電流ストレスを伴う 高周波数用途 スイッチモード電源 電子バラスト(共鳴回路) 共鳴回路内LLCト
    仕様●静電容量:68nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32642B●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:8mm●高さ:14mm●寸法:18 x 8 x 14mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電正接:0.6 x 10^-3%アズワン品番65-7082-23
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1袋 10個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1袋 10個入

    EPCOS
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    EPCOS B32641B-B32642Bシリーズフィルムコンデンサ。EPCOS高周波ポリプロピレンフィルムコンデンサは、超コンパクト設計、高パルス強度、及び高電流耐性を特長としています。最大動作温度は110℃です。巻線コンデンサテクノロジーを使用しています。用途。高電流ストレスを伴う 高周波数用途 スイッチモード電源 電子バラスト(共鳴回路) 共鳴回路内LLCト
    仕様●静電容量:68nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32642B●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:8mm●高さ:14mm●寸法:18 x 8 x 14mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7083-63
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 47nF 5% 1箱 1000個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 47nF 5% 1箱 1000個入

    EPCOS
    96,980税込106,678
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    EPCOSB32641B-B32642Bシリーズフィルムコンデンサ。EPCOS高周波ポリプロピレンフィルムコンデンサは、超コンパクト設計、高パルス強度、及び高電流耐性を特長としています。最大動作温度は110℃です。巻線コンデンサテクノロジーを使用しています。用途。高電流ストレスを伴う高周波数用途スイッチモード電源電子バラスト(共鳴回路)共鳴回路内LLCトポロジ
    仕様●静電容量:47nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32642B●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7091-45
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 25μF ±10% 1箱 27個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 25μF ±10% 1箱 27個入

    EPCOS
    59,980税込65,978
    1箱(27個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:25μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●リード長さ:6mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7082-84
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 1.5μF 5% 1箱 200個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 1.5μF 5% 1箱 200個入

    EPCOS
    63,980税込70,378
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:18mm●高さ:27.5mm●寸法:31.5 x 18 x 27.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7025-12
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 2.2nF ±10% 1箱 1200個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 2.2nF ±10% 1箱 1200個入

    EPCOS
    34,980税込38,478
    1箱(1200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2.2nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B3560●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:9mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●寸法:9 x 2.5 x 5.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7089-43
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1nF ±10% 1袋 50個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1nF ±10% 1袋 50個入

    EPCOS
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性用途ブロッキングカップリング、デカップリングバイパス車載用RFI
    仕様●静電容量:1nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7089-73
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 2.2nF ±10% 1袋 50個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 2.2nF ±10% 1袋 50個入

    EPCOS
    3,398税込3,738
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    要望に応じて特別なサイズを用意 耐パルス特性を有している 小型 用途 SMPS、コンバータ 電子バラスト コンパクト蛍光灯( CFL ) イグニッション
    仕様●静電容量:2.2nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B3560●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:9mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●寸法:9 x 2.5 x 5.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7146-41
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1nF ±10% 1箱 2000個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1nF ±10% 1箱 2000個入

    EPCOS
    49,980税込54,978
    1箱(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7144-54
  • EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET) EPCOS

    EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)

    EPCOS
    159税込175
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷