カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NOK(1)
- オザック精工(8)
「dkb30」の検索結果

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 30μF ± 5%
EPCOS¥2,898税込¥3,1881個当日出荷TDKB33331Vシリーズ30μFフィルムコンデンサは、汎用ACコンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています充填材。汎用ACフィルタリングに使用されます過圧切断安全装置直径40mm超のUL認定湿度保護:85℃、相対湿度85%湿度(RH):460Vで1000時間低い損失係数自己修復テクノロジ屋内取り付けCE互換下部にねじ込みスタッド仕様●静電容量:30μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6983-60