カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- New-Era(ニューエラー)(2)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- RIKEN(理研機器)(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- SPARKFUN(1)
- superior glove(スーペリア)(1)
- TRUSCO(1)
- Vivotek(5)
- カネテック(2)
- サンエレメント(1)
- セキスイ(7)
- タクミナ(6)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(5)
- ハウステック(4)
- パトライト(PATLITE)(4)
- 三信船舶電具(3)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 摂津金属工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「ehv」の検索結果

EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:75V
EPCOS¥1,298税込¥1,4281袋(5個)3日以内出荷シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 10kA。直流放電開始電圧 = 75V。過電圧 = 700V。実装タイプ = アキシャル。寸法 = 8 (Dia.) x 6.05mm。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:230V
EPCOS¥279税込¥3071個6日以内出荷シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 10kA。直流放電開始電圧 = 230V。過電圧 = 500 V, 600V。最大定格電圧 = 230 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 5mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアガス充填、2.5kA/2.5A. 加入者端末機器での使用に最適。RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:90V
EPCOS¥299税込¥3291個6日以内出荷シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 20kA。直流放電開始電圧 = 90V。過電圧 = 450 V, 550V。最大定格電圧 = 90 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアガス充填、20kA/20A. 電気通信交換用主配線盤や加入者端末機器での使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:350V
EPCOS¥319税込¥3511個6日以内出荷シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 20kA。直流放電開始電圧 = 350V。過電圧 = 650 V, 800V。最大定格電圧 = 350 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアガス充填、20kA/20A. 電気通信交換用主配線盤や加入者端末機器での使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:150V
EPCOS¥239税込¥2631個6日以内出荷シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 10kA。直流放電開始電圧 = 150V。過電圧 = 500 V, 600V。最大定格電圧 = 150 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアガス充填、5kA/5A. 測定/制御/調整ライン付きの電気通信システム/機器を保護するための過電圧アレスタ 頑丈なセラミックボディ 低インパルスフラッシュオーバー電圧RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:540 → 720V
EPCOS¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 10kA。直流放電開始電圧 = 540 → 720V。過電圧 = 1000 V, 1100V。最大定格電圧 = 720 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:230V
EPCOS¥19,980税込¥21,9781箱(100個)7日以内出荷シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 5kA。直流放電開始電圧 = 230V。過電圧 = 500 V, 600V。最大定格電圧 = 230 V。実装タイプ = アキシャル。寸法 = 8 (Dia.) x 6.05mm。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアガス充填、5kA/5A. 測定/制御/調整ライン付きの電気通信システム/機器を保護するための過電圧アレスタ 頑丈なセラミックボディ 低インパルスフラッシュオーバー電圧RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:90V
EPCOS¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 12kA。直流放電開始電圧 = 90V。過電圧 = 450 V, 550V。最大定格電圧 = 90 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:230V
EPCOS¥359税込¥3951個欠品中シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 20kA。直流放電開始電圧 = 230V。過電圧 = 450 V, 550V。最大定格電圧 = 230 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアガス充填、20kA/20A. 電気通信交換用主配線盤や加入者端末機器での使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:350V
EPCOS¥329税込¥3621個7日以内出荷シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 10kA。直流放電開始電圧 = 350V。過電圧 = 750 V, 800V。最大定格電圧 = 350 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 5mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:230V
EPCOS¥419税込¥4611個7日以内出荷シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 3電極アレスタ。最大サージ電流 = 25kA。直流放電開始電圧 = 230V。過電圧 = 350 V, 450V。最大定格電圧 = 230 V dc。実装タイプ = スルーホール。高さ = 10.5mm。長さ = 13.4mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアガス充填、3電極、10/20 kA/10 A. 電気通信交換用主配線盤や加入者端末機器での使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:600V
EPCOS¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 12kA。直流放電開始電圧 = 600V。過電圧 = 1100 V, 950V。最大定格電圧 = 600 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:600V
EPCOS¥1,998税込¥2,1981袋(5個)9日以内出荷シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 25kA。直流放電開始電圧 = 600V。過電圧 = 950 V, 1100V。最大定格電圧 = 600 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗RoHS指令(10物質対応)対応