カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(3)
- KENWOOD(1)
- LEMO(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NTツール(1)
- omron(オムロン)(3)
- Roxburgh EMC(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- WIKA(1)
- パトライト(PATLITE)(35)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- フエニックス・コンタクト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「emc-14」の検索結果

EPCOS EMCフィルタ (パワーラインフィルタ) 三相 8A シャーシーマウント 4.8 mA 1段 14mΩ
EPCOS¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷仕様最大定格電流 = 8A最大定格電圧 = 530 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84243-A動作周波数 = 50 Hz, 60 Hz長さ = 190mm奥行き = 40mm高さ = 95mm寸法 = 190 x 40 x 95mmリーク電流 = 4.8 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 14mΩ基準適合 = UL 1283RoHS指令(10物質対応)対応