カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(1)
- MEAN WELL(1)
- MTC(1)
- Roxburgh EMC(3)
- RS PRO(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- Vega(1)
- ハーティング(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- ボッシュ・レックスロス(2)
- 未来工業(1)
- 菊水電子工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「emc-3m」の検索結果
特価

EPCOS EMCフィルタ (パワーラインフィルタ) 三相 3A シャーシーマウント 2.6 mA 1段 40mΩ
EPCOS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 530 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84243-A動作周波数 = 50 Hz, 60 Hz長さ = 190mm奥行き = 40mm高さ = 95mm寸法 = 190 x 40 x 95mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100℃抵抗 = 40mΩ基準適合 = UL 1283RoHS指令(10物質対応)対応