カテゴリ

  • 制御機器(61)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • ホンダ(124)
  • RS PRO(39)
  • 富士インパルス(31)
  • brembo(21)
  • MICROCHIP(15)
  • EPSON(13)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(11)
  • カラークリエーション(9)
  • アズワン(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • GATOR Case(8)
  • Festo(7)
  • エム・あい(5)
  • アサダ(5)
  • 旭化成(5)
  • 岩田製作所(5)
  • CKD(5)
  • セキスイ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ep 450」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Epcos フィルムコンデンサ,450V ac,10μF,±5% EPCOS

    Epcos フィルムコンデンサ,450V ac,10μF,±5%

    EPCOS
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    静電容量 = 10μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 68mm。寸法 = 30 (Dia.) x 68mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,60μF,±5% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,60μF,±5%

    EPCOS
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    静電容量 = 60μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 103mm。寸法 = 45 (Dia.) x 103mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ PTC, 450mΩ EPCOS

    EPCOS サーミスタ PTC, 450mΩ

    EPCOS
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    シリーズ = B599。温度係数のタイプ = PTC。熱時定数 = 10s。抵抗@ 25℃ = 450mΩ。許容差 = ±25%。長さ = 17.5mm。奥行き = 3.5mm。高さ = 21mm。動作温度 Min = -40℃。UL対応コンポーネント - すべての形式で最大265 V. Epcos過負荷保護B59xxxシリーズ. 電流の過負荷と短絡を保護 コーティングサーミスタディスク メーカーのロゴと型式表示を黄色でスタンプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,5μF,±5% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,5μF,±5%

    EPCOS
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    静電容量 = 5μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 52mm。寸法 = 30 (Dia.) x 52mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Max = +85℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,2.5μF,±5% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,2.5μF,±5%

    EPCOS
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    静電容量 = 2.5μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 50mm。寸法 = 25 (Dia.) x 50mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムコンデンサ 450V dc 100μF 10% EPCOS

    フィルムコンデンサ 450V dc 100μF 10%

    EPCOS
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、100 uF の静電容量この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、4 ピン、12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ℃ です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低
    仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32778●リード間隔:52.5mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7083-70
  • EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,15μF,±5% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,15μF,±5%

    EPCOS
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    静電容量 = 15μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 78mm。寸法 = 30 (Dia.) x 78mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Max = +85℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,25μF,±5% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,25μF,±5%

    EPCOS
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 25μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 93mm。寸法 = 35 (Dia.) x 93mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Max = +85℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,40μF,±5% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,40μF,±5%

    EPCOS
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 40μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 103mm。寸法 = 40 (Dia.) x 103mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,±10% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,±10%

    EPCOS
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32522。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 11mm。高さ = 18.5mm。寸法 = 18 x 11 x 18.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,7.5μF,±5% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,7.5μF,±5%

    EPCOS
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    静電容量 = 7.5μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 68mm。寸法 = 30 (Dia.) x 68mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,450V ac,50μF,±5% EPCOS

    EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,450V ac,50μF,±5%

    EPCOS
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 50μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コンデンサ 220μF, ,450V dc, B43504C5227M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 220μF, ,450V dc, B43504C5227M000

    EPCOS
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。B43504シリーズ. 長寿命グレードコンデンサ 電源用途に合わせて使用温度範囲を拡大 低等価直列抵抗(ESR) 高CV製品、超コンパクト
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 450 V dc,2.2μF,±10% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 450 V dc,2.2μF,±10%

    EPCOS
    57,980税込63,778
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2.2μF。電圧 = 160 V ac, 450 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32672P。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 11mm。高さ = 18.5mm。寸法 = 18 x 11 x 18.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,100nF,10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,100nF,10%

    EPCOS
    21,980税込24,178
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100nF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32672Z。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +125℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,2.2μF,10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,2.2μF,10%

    EPCOS
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2.2μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32673P。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 26.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 26.5 x 8.5 x 16.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは 2.2 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用します。超小型設計 超小型 非常に高いリップル電流及びピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,450 V dc, 630 V dc,1.5μF,±10% EPCOS

    EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,450 V dc, 630 V dc,1.5μF,±10%

    EPCOS
    55,980税込61,578
    1袋(320個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1.5μF。電圧 = 450 V dc, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32674。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。等価直列抵抗 = 22.1mΩ。寸法 = 31.5 x 11 x 19mm。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 0.005 %@ 1kHzmm。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コンデンサ 330μF, ,450V dc, B43644B5337M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 330μF, ,450V dc, B43644B5337M000

    EPCOS
    73,980税込81,378
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 330μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 35mm。長さ = 35mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = >175000h。許容差 = ±20%。B43644シリーズ超小型スナップイン式アルミ電解コンデンサ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,10%

    EPCOS
    26,980税込29,678
    1箱(300個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32672Z。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。奥行き = 11mm。高さ = 18.5mm。寸法 = 18 x 11 x 18.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 5 x 10^-3%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コンデンサ 150μF, ,450V dc, B43640B5157M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 150μF, ,450V dc, B43640B5157M000

    EPCOS
    85,980税込94,578
    1箱(130個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 150μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25 x 30mm。長さ = 30mm。直径 = 25mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムコンデンサ 450V dc 100μF 10% 1箱 27個入 EPCOS

    フィルムコンデンサ 450V dc 100μF 10% 1箱 27個入

    EPCOS
    149,800税込164,780
    1箱(27個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32778●リード間隔:52.5mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7025-11
  • EPCOS コンデンサ 68μF, ,450V dc, B43644A5686M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 68μF, ,450V dc, B43644A5686M000

    EPCOS
    65,980税込72,578
    1箱(160個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 68μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 x 25mm。長さ = 25mm。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1箱 450個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1箱 450個入

    EPCOS
    139,800税込153,780
    1箱(450個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:12mm●高さ:22mm●寸法:26.5 x 12 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7089-39
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 450 V dc 220nF ±10% 1袋 20個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 450 V dc 220nF ±10% 1袋 20個入

    EPCOS
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:220nF●電圧:200 V ac, 450 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:6mm●高さ:11mm●寸法:18 x 6 x 11mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7146-01
  • 電解コンデンサ 330μF EPCOS

    電解コンデンサ 330μF

    EPCOS
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    EPCOSアルミスナップイン330uF(450V)PVCSTDは6.3mm端子です。高い信頼性非常に高い許容リプル電流非常に高いCVの製品非常にコンパクト
    仕様●静電容量:330μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 40mm●長さ:40mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7110-84
  • サーミスタ EPCOS NTC EPCOS

    サーミスタ EPCOS NTC

    EPCOS
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ

    EPCOS
    379税込417
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    シリーズ = B57164K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.7%/℃。熱時定数 = 20s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 450mW。長さ = 3mm。奥行き = 5mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 4700μF EPCOS

    電解コンデンサ 4700μF

    EPCOS
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    EPCOS アルミ製ねじ Terminal は、450 V リングで 4700 uF の クリップ / クランプ取り付け自消性電解質 PAPR端子を用意(極性反転防止) 全溶接構造により信頼性の高い電気接触を確保
    仕様●静電容量:4700μF●実装タイプ:スクリューターミナル●テクノロジー:電解●寸法:76.9 x 130.7mm●長さ:130.7mm●直径:76.9mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.7mmアズワン品番65-7103-77
  • 電解コンデンサ 1000μF 1箱 60個入 EPCOS

    電解コンデンサ 1000μF 1箱 60個入

    EPCOS
    179,800税込197,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、1000 uF 20 % ( 450 V dc )、PVC STD 6.3 mm Terminal です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 非常に高い CV の製品で、非常にコンパクトです
    仕様●静電容量:1000μF●テクノロジー:電解●寸法:55 x 35mm●長さ:55mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7109-21
  • 電解コンデンサ 330μF EPCOS

    電解コンデンサ 330μF

    EPCOS
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    EPCOS アルミ製スナップイン 330uF ( 450 V )。 PVC STD は 6.3 mm Terminal です。有効寿命が長い 充電 / 放電の堅牢性が向上しています 卓越したリプル電流性能
    仕様●静電容量:330μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7103-94
  • EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:90V EPCOS

    EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:90V

    EPCOS
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 20kA。直流放電開始電圧 = 90V。過電圧 = 450 V, 550V。最大定格電圧 = 90 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアガス充填、20kA/20A. 電気通信交換用主配線盤や加入者端末機器での使用に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 560μF 1箱 60個入 EPCOS

    電解コンデンサ 560μF 1箱 60個入

    EPCOS
    97,980税込107,778
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    EPCOS アルミ製スナップイン 560 μ F ( 450 V )、PVC 標準は 6.3 mm Terminal です。RoHS互換(2022年10月現在) 高CV製品、コンパクト 最適化された内部熱抵抗
    仕様●静電容量:560μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 55mm●長さ:55mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7109-33
  • EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:230V EPCOS

    EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:230V

    EPCOS
    409税込450
    1個
    5日以内出荷
    シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 3電極アレスタ。最大サージ電流 = 25kA。直流放電開始電圧 = 230V。過電圧 = 350 V, 450V。最大定格電圧 = 230 V dc。実装タイプ = スルーホール。高さ = 10.5mm。長さ = 13.4mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアガス充填、3電極、10/20 kA/10 A. 電気通信交換用主配線盤や加入者端末機器での使用に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 4.7kΩ EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 4.7kΩ

    EPCOS
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    シリーズ = B57045K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 75s。抵抗@ 25℃ = 4.7kΩ。許容差 = ±10%。最大定格電力 = 450mW。奥行き = 8mm。高さ = 21mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos K45シリーズNTCプローブアセンブリ. 用途: 温度補正、計測、シャーシ取り付け用 アルミハウジング、電気的に絶縁されたすずめっき銅製端子ワイヤ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 47kΩ EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 47kΩ

    EPCOS
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    シリーズ = B57045K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.7%/℃。熱時定数 = 75s。抵抗@ 25℃ = 47kΩ。許容差 = ±10%。最大定格電力 = 450mW。奥行き = 8mm。高さ = 21mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos K45シリーズNTCプローブアセンブリ. 用途: 温度補正、計測、シャーシ取り付け用 アルミハウジング、電気的に絶縁されたすずめっき銅製端子ワイヤ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET),63V dc,22μF,±10% EPCOS

    EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET),63V dc,22μF,±10%

    EPCOS
    219,800税込241,780
    1箱(450個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 22μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32523。リード間隔 = 22.5mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,220nF,±20% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,220nF,±20%

    EPCOS
    72,980税込80,278
    1袋(450個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32023。リード間隔 = 22.5mm。抑制クラス = Y2。長さ = 26.5mm。奥行き = 12mm。高さ = 22mm。寸法 = 26.5 x 12 x 22mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Max = +110℃。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:90V EPCOS

    EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:90V

    EPCOS
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 12kA。直流放電開始電圧 = 90V。過電圧 = 450 V, 550V。最大定格電圧 = 90 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 4.7kΩ EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 4.7kΩ

    EPCOS
    459税込505
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズ = B57164K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 20s。抵抗@ 25℃ = 4.7kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 450mW。長さ = 3mm。奥行き = 5mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応