カテゴリ
- 制御機器(868)
- 整備工具・収納(26)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- モノタロウ(11)
- ホンダ(4,867)
- メディアカバーマーケット(3,717)
- 三菱ふそう(1,408)
- オカムラ(岡村製作所)(1,076)
- EPSON(870)
- RS PRO(844)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(706)
- LEPLUS NEXT(612)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(499)
- MICROCHIP(405)
- MAZDA(マツダ)(351)
- nepros(263)
- SMC(261)
- サンコー(三甲)(233)
- SKC(環境測定)(203)
- ミツビシ(196)
- エレコム(194)
- エム・あい(182)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(626)
「ep」の検索結果

EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ
EPCOS¥319税込¥3511個当日出荷シリーズ = B57861S。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。最大定格電力 = 60mW。奥行き = 2.41mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 2.41 x 6.5mm。表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ
EPCOS¥609税込¥6701個欠品中シリーズ = B57703M。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 50s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±2%。最大定格電力 = 150mW。長さ = 8.5mm。奥行き = 6.5mm。高さ = 17.5mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos M703シリーズNTCプローブアセンブリ. EpcosのM703シリーズプローブアセンブリは、表面温度測定に使用します。 シャーシ取り付け用設計のこのプローブは、迅速で簡単に取り付けでき、高い精度を誇ります。 M703シリーズのプローブアセンブリはアルミ製のハウジングを備えています。電気的に絶縁された端子ワイヤはスズめっき銅製です。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 25μF ± 5%
EPCOS¥2,598税込¥2,8581個当日出荷TDKB33331Vシリーズ25μFフィルムコンデンサは、汎用ACコンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています充填材。汎用ACフィルタリングに使用されます過圧切断安全装置直径40mm超のUL認定湿度保護:85℃、相対湿度85%湿度(RH):460Vで1000時間低い損失係数自己修復テクノロジ屋内取り付けCE互換下部にねじ込みスタッド仕様●静電容量:25μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6983-59
EPCOS RFインダクタ
EPCOS¥429~税込¥472~1袋(5個)ほか当日出荷から7日以内出荷取付アキシャル直径(Φmm)5.2シリーズLBCRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト
Epcos フィルムコンデンサ,450V ac,10μF,±5%
EPCOS¥1,898税込¥2,0881個当日出荷静電容量 = 10μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 68mm。寸法 = 30 (Dia.) x 68mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッドRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,60μF,±5%
EPCOS¥3,998税込¥4,3981個当日出荷静電容量 = 60μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 103mm。寸法 = 45 (Dia.) x 103mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッドRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 30μF ± 5%
EPCOS¥2,898税込¥3,1881個当日出荷TDKB33331Vシリーズ30μFフィルムコンデンサは、汎用ACコンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています充填材。汎用ACフィルタリングに使用されます過圧切断安全装置直径40mm超のUL認定湿度保護:85℃、相対湿度85%湿度(RH):460Vで1000時間低い損失係数自己修復テクノロジ屋内取り付けCE互換下部にねじ込みスタッド仕様●静電容量:30μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6983-60
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 14μF ± 5%
EPCOS¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様●静電容量:14μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-7009-35
EPCOS トロイダルコア, 25.3 (Dia.) x 14.8 x 10mm
EPCOS¥1,598税込¥1,7581袋(5個)当日出荷タイプ = フェライトコア。寸法 = 25.3 (Dia.) x 14.8 x 10mm。材料 = T35。直径 = 25.3mm。高さ = 10mm。内径 = 14.8mm。外径 = 25.3mm。コートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS リードインダクタ, 100 μH, 600mA, アキシャル, B82144A2104J000
EPCOS¥379税込¥4171袋(5個)当日出荷インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 600mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 700mΩ。許容差 = ±5%。直径 = 5.2mm。長さ = 14.8mm。寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 3.5MHz。シリーズ = LBC。最小品質ファクター = 50。Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) U 93/104/30
EPCOS¥3,798税込¥4,1781個当日出荷コアサイズ = U 93/104/30。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 93 x 76 x 30mm。AL評価 = 5700nH。材質 = N87。奥行き = 30mm。長さ = 93mm。幅 = 76mm。1) 表のAL値は、2つのコアで構成される、空隙なしのUコアセット(UI 93/152/30の組み合わせ)に適用されます。 2) 表のAL値は、UコアとIコア1つずつで構成される、空隙なしのコアセット(UI 93/104/30の組み合わせ)に適用。. U / Iコア. EPCOSのUコアは断面が長方形で、IコアはSIFERRIT N27及びN87製です。飽和磁束密度とキュリー温度が高く、損失が低いことから、電源、パルス、高電圧トランスに最適です。UコアとIコアは個別の販売です。. 用途. ストレージチョーク及びトランス 電源トランスの構築RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トロイダルコア 104.8 x 63.7 x 16.3mm
EPCOS¥8,198税込¥9,0181個当日出荷仕様タイプ = フェライトコア寸法 = 104.8 x 63.7 x 16.3mmアプリケーション = 広帯域トランス、チョーク、ミキサ、パルス、トランス材料 = 銅(プレート)、フェライト(コア)高さ = 16.3mm内径 = 63.7mm外径 = 104.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ
EPCOS¥469税込¥5161個当日出荷シリーズ = B57861S。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。最大定格電力 = 60mW。奥行き = 2.41mm。高さ = 6.5mm。動作温度 Min = -55℃。表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 530pF, B72214S0231K101
EPCOS¥1,198税込¥1,3181袋(20個)当日出荷バリスタ電圧 = 360V。最大AC定格電圧 = 230V。最大直流定格電圧 = 300V。制限電圧 = 595V。クランプ電流 = 50A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 530pF。長さ = 15.5mm。奥行き = 18.5mm。厚さ = 4.7mm。寸法 = 15.5 x 4.7 x 18.5mm。リード間隔 = 2 mm, 7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ 三相 20A シャーシーマウント 3.1 mA 1段 4.9mΩ
EPCOS¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷仕様最大定格電流 = 20A最大定格電圧 = 300 V ac, 520 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84143A*166動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 133mm奥行き = 58mm高さ = 53mm寸法 = 133 x 58 x 53mmリーク電流 = 3.1 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 4.9mΩ基準適合 = UL 1283
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,470nF,±20%
EPCOS¥879税込¥9671袋(10個)翌々日出荷静電容量 = 470nF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32922C。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = X2。長さ = 18mm。奥行き = 9mm。高さ = 17.5mm。寸法 = 18 x 9 x 17.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーションRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 10.4×10.4×4.8mm
EPCOS¥219~税込¥241~1個翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)10.4高さ(mm)4.8奥行(mm)10.4許容差±20%材質(コア)フェライト
EPCOS リードインダクタ, 1 mH, 200mA, アキシャル, B82144A2105J000
EPCOS¥429税込¥4721袋(5個)翌々日出荷インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 200mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 3.8Ω。許容差 = ±5%。直径 = 5.2mm。長さ = 14.8mm。寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.2MHz。シリーズ = LBC。最小品質ファクター = 60。Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V, 155pF, B72205S0111K101
EPCOS¥279税込¥3071袋(10個)翌々日出荷バリスタ電圧 = 180V。最大AC定格電圧 = 115V。最大直流定格電圧 = 150V。制限電圧 = 300V。クランプ電流 = 5A。材料 = 金属J。シリーズ = StandarD。直径 = 7mm。静電容量 = 155pF。厚さ = 3.6mm。寸法 = 7 (Dia.) x 3.6mm。リード間隔 = 5mm。Epcos - リードバリスタ、StandarDシリーズ. 丸型バリスタ素子、リード付き エポキシコーティングでUL 94V-0準拠 高定格サージ電流RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V, 13nF, B72220S0200K101
EPCOS¥649税込¥7141袋(5個)翌々日出荷バリスタ電圧 = 33V。最大AC定格電圧 = 20V。最大直流定格電圧 = 26V。制限電圧 = 65V。クランプ電流 = 20A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 2000A。静電容量 = 13nF。厚さ = 5.1mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.1mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トロイダルコア, 13.6 (Dia.) x 5.95mm
EPCOS¥559税込¥6151袋(5個)翌々日出荷タイプ = フェライトコア。寸法 = 13.6 (Dia.) x 5.95mm。材料 = T38。直径 = 13.6mm。高さ = 5.95mm。内径 = 6.5mm。外径 = 13.6mm。コートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。RoHS指令(10物質対応)対応
...