カテゴリ
- 制御機器(199)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- メディアカバーマーケット(3,435)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(498)
- オカムラ(岡村製作所)(50)
- DEEPCOOL(32)
- StarTech.com(28)
- ATEN(25)
- EPSON(17)
- ノーブランド(12)
- CONTEC(コンテック)(10)
- unitech(10)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(9)
- EPOS(9)
- ホーリック(8)
- スイデン(7)
- SHIFTUP(シフトアップ)(7)
- IGRIS(7)
- ROCKBROS(ロックブロス)(6)
- E-Value(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(199)
「epc」の検索結果

EPCOS トロイダルコア 104.8 x 63.7 x 16.3mm
EPCOS¥8,198税込¥9,0181個当日出荷仕様タイプ = フェライトコア寸法 = 104.8 x 63.7 x 16.3mmアプリケーション = 広帯域トランス、チョーク、ミキサ、パルス、トランス材料 = 銅(プレート)、フェライト(コア)高さ = 16.3mm内径 = 63.7mm外径 = 104.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS RFインダクタ
EPCOS¥429~税込¥472~1袋(5個)ほか当日出荷から7日以内出荷取付アキシャル直径(Φmm)5.2シリーズLBCRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト
EPCOS EMCフィルタ 三相 20A シャーシーマウント 3.1 mA 1段 4.9mΩ
EPCOS¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から7日以内出荷仕様最大定格電流 = 20A最大定格電圧 = 300 V ac, 520 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84143A*166動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 133mm奥行き = 58mm高さ = 53mm寸法 = 133 x 58 x 53mmリーク電流 = 3.1 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 4.9mΩ基準適合 = UL 1283
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 10.4×10.4×4.8mm
EPCOS¥219~税込¥241~1個翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)10.4高さ(mm)4.8奥行(mm)10.4許容差±20%材質(コア)フェライト
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 25.3×23.5×12.85mm
EPCOS¥999~税込¥1,099~1個ほか7日以内出荷長さ(mm)25.3高さ(mm)12.85奥行(mm)23.5シリーズB82559A許容差±7%シールドあり動作温度(℃)最小-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数1MHz
EPCOS EMCフィルタ 三相 35A パネルマウント 3.4 mA 1.7mΩ
EPCOS¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 35A最大定格電圧 = 520 V ac取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3シリーズ = B84143A*R107動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 168mm奥行き = 72.5mm高さ = 71mm寸法 = 168 x 72.5 x 71mmリーク電流 = 3.4 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 1.7mΩ基準適合 = UL 1283RoHS指令(10物質対応)対応