カテゴリ
- 制御機器(198)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- モノタロウ(11)
- EPSON(462)
- 日本ナインスター(138)
- セブンユニフォーム(134)
- アルベ(チトセ)(121)
- キングジム(87)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(81)
- 住商モンブラン(79)
- KAZEN(74)
- オーム電機(72)
- JIT(59)
- ボストン商会(58)
- 興栄繊商(55)
- ワコウ(47)
- TRUSCO(44)
- FACEMIX(41)
- エコリカ(40)
- プレジール(40)
- ボンマックス(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(198)
「epu」の検索結果

EPCOS トロイダルコア 104.8 x 63.7 x 16.3mm
EPCOS¥8,198税込¥9,0181個当日出荷仕様タイプ = フェライトコア寸法 = 104.8 x 63.7 x 16.3mmアプリケーション = 広帯域トランス、チョーク、ミキサ、パルス、トランス材料 = 銅(プレート)、フェライト(コア)高さ = 16.3mm内径 = 63.7mm外径 = 104.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS RFインダクタ
EPCOS¥429~税込¥472~1袋(5個)ほか当日出荷から7日以内出荷取付アキシャル直径(Φmm)5.2シリーズLBCRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト
EPCOS EMCフィルタ 三相 20A シャーシーマウント 3.1 mA 1段 4.9mΩ
EPCOS¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から7日以内出荷仕様最大定格電流 = 20A最大定格電圧 = 300 V ac, 520 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84143A*166動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 133mm奥行き = 58mm高さ = 53mm寸法 = 133 x 58 x 53mmリーク電流 = 3.1 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 4.9mΩ基準適合 = UL 1283
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 10.4×10.4×4.8mm
EPCOS¥219~税込¥241~1個翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)10.4高さ(mm)4.8奥行(mm)10.4許容差±20%材質(コア)フェライト
EPCOS 取付け組立キット
EPCOS¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 取付け組立キット併用 = 電源トランスRoHS指令(10物質対応)対応併用機器電源トランスアクセサリタイプ取付け組立キット