カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- ホンダ(267)
- 三菱ふそう(72)
- Raythink(43)
- スバル(13)
- TOSTEM(LIXIL)(12)
- イスカル(8)
- トップ工業(8)
- Merck(メルクミリポア)(8)
- INFINEON(8)
- APEM(8)
- E-Value(7)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- プリンストン(7)
- SPARKFUN(7)
- ホームテイスト(7)
- HIKMICRO(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- SHINKO(シンコータイヤ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「etd」の検索結果

トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 59
EPCOS¥2,898税込¥3,1881袋(2個)翌々日出荷コアサイズ = ETD 59。併用可能製品 = SMPSトランス。寸法 = 59.8 x 31.2 x 22.1mm。AL評価 = 5300nH。材質 = N87。奥行き = 22.1mm。長さ = 59.8mm。幅 = 31.2mm。ETD 59フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 空隙なしのフェライトコアRoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 11/17/34
EPCOS¥499税込¥5491袋(2個)翌々日出荷コアサイズ = ETD 11/17/34。併用可能製品 = SMPSトランス。寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mm。AL評価 = 2600nH。材質 = N87。奥行き = 17.5mm。長さ = 34mm。幅 = 11.1mm。ETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コア材質N87長さ(mm)34幅(mm)11寸法(mm)34×17×11奥行(mm)17.5基準規格IEC 63093-6RoHS指令(10物質対応)対応併用機器電源トランスアクセサリタイプフェライトコアインダクタンス(nH)2600
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 54
EPCOS¥1,998税込¥2,1981袋(2個)7日以内出荷コアサイズ = ETD 54。寸法 = 54.5 x 27.8 x 19.3mm。AL評価 = 4450nH。材質 = N87。奥行き = 19.3mm。長さ = 54.5mm。幅 = 27.8mm。ETD 54フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN27製コア 空隙なしのフェライトコアRoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34
EPCOS¥769税込¥8461袋(2個)7日以内出荷コアサイズ = ETD 34。寸法 = 34 x 17.5 x 11.1mm。AL評価 = 135nH。材質 = N87。奥行き = 11.1mm。長さ = 34mm。幅 = 17.5mm。ETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コアRoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 49
EPCOS¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷コアサイズ = ETD 49。併用可能製品 = SMPSトランス。寸法 = 48.5 x 16.7 x 24.9mm。AL評価 = 525nH。材質 = N87。奥行き = 24.9mm。長さ = 48.5mm。幅 = 16.7mm。ETD 49フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34
EPCOS¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷コアサイズ = ETD 34。寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mm。AL評価 = 2400nH。材質 = N27。奥行き = 17.5mm。長さ = 34mm。幅 = 11.1mm。ETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コアRoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 44
EPCOS¥929税込¥1,0221袋(2個)7日以内出荷コアサイズ = ETD 44。寸法 = 43.8 x 22.5 x 15.2mm。AL評価 = 3500nH。材質 = N87。奥行き = 15.2mm。長さ = 43.8mm。幅 = 22.5mm。コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠. ETD 44フェライトコア. EpcosのETDフェライトコアはIEC51 (CO) 276準拠で、一般にスイッチモード電源トランスなどで用いられます。 ETD形状のフェライトコアは巻き線抵抗を最小限に抑えており、電源トランスの効率が向上させるよう最適化されています。RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー ETD 49 / 25 / 16巻型
EPCOS¥519税込¥5711個7日以内出荷アクセサリタイプ = ETD 49 / 25 / 16巻型。併用可能製品 = ETD 49 / 25 / 16 コア。幅 = 56.2mm。ETD 49フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 39/20/13
EPCOS¥51,980税込¥57,1781セット(200個)7日以内出荷コアサイズ = ETD 39/20/13。併用可能製品 = 電源トランス、SMPSトランス。寸法 = 38.9 x 12.8 x 20mm。AL評価 = 2700nH。材質 = N87。奥行き = 20mm。長さ = 38.9mm。幅 = 12.8mm。代表規格 = IEC 61185。EPCOS B66363 ETD 39 / 20 / 13トランスフェライトコア. EPCOSのB66363シリーズETD 39 / 20 / 13トランスフェライトコアは、IEC61185規格に適合するよう製造されています。B66363トランスフェライトコアは、スイッチモード電源に最適です。また、小さな容積で理想的な重量性能比を実現しています。ギャップありとなしの製品があります。また、フェライト素材をN27、N87、N97から選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34/7/11
EPCOS¥59,980税込¥65,9781セット(300個)7日以内出荷コアサイズ = ETD 34/7/11。併用可能製品 = 電源トランス、SMPSトランス。寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mm。AL評価 = 482nH。材質 = N87。奥行き = 17.5mm。長さ = 34mm。幅 = 11.1mm。代表規格 = IEC 61185。EPCOS B66361 ETD 34 / 17 / 11トランスフェライトコア. EPCOSのB66361シリーズETD 34 / 17 / 11トランスフェライトコアは、IEC61185規格に適合するよう製造されています。小さな容積で最適な重量対性能比を実現しており、スイッチモード電源トランスに最適です。ギャップあり品となし品があり、素材はN27、N87、又はN97フェライト材です。RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー ヨーク
EPCOS¥7,898税込¥8,6881箱(200個)7日以内出荷アクセサリタイプ = ヨーク。併用可能製品 = ETD 34/17/11 コア。幅 = 11mm。ETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コアRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー ヨーククランプクリップ
EPCOS¥1,098税込¥1,2081袋(20個)7日以内出荷アクセサリタイプ = ヨーククランプクリップ。併用可能製品 = ETD 29 / 16 / 10コア。幅 = 8.7mm。EPCOS B66359 ETD 29 / 16 / 10アクセサリ. B66359巻型ヨークは、0.33 mm厚のステンレススプリングスチール製です。EPCOSのB66359シリーズ巻型及びB66358トランスフェライトコアとの使用向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー 垂直コイルフォーマ
EPCOS¥21,980税込¥24,1781セット(100個)7日以内出荷アクセサリタイプ = 垂直コイルフォーマ。併用可能製品 = ETD 29 / 16 / 10コア。幅 = 24mm。EPCOS B66359 ETD 29 /16 / 10巻型. EPCOSのB66359シリーズETD 29 / 16 / 10巻型は、ピンが角形で、13ピンの横軸品と14ピンの縦軸品があります。これらはB66358フェライトコアとの使用に適しています。 水平磁気軸品は黒色GFRポリテレフタレート製で、UL94 V-0規格の絶縁クラスIEC60085:B66359B:Fに適合しています。垂直磁気軸品は黒色GFRポリテレフタレート製で、UL94 V-0規格の絶縁クラスIEC 60085:Hに適合しています。はんだ付け性とはんだ耐熱性については、IEC60068-2-20規格に適合しています。RoHS指令(10物質対応)対応