カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • イスカル(8)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • ラフアンドロード(1)
  • 日進電子工業(1)
  • サンテックコーポレーション(1)
  • ヤマチコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gfr-02」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ EPCOS

    EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ

    EPCOS
    39,980税込43,978
    1セット(213個)
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = 水平コイルフォーマ。併用可能製品 = E 30/15/7コア。幅 = 31.4mm。EPCOS E30/15/7巻型. EPCOS E30/15/7巻型はGFRポリテレフタレート製で、難燃性UL 94 V-0、絶縁クラスIEC60085、最大動作温度155 ℃、はんだ付け性IEC60068-2-58です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ EPCOS

    EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ

    EPCOS
    169,800税込186,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = 水平コイルフォーマ。併用可能製品 = E 16/8/5コア。長さ = 17.8mm。EPCOS E16/8/5巻型. EPCOS E16/8/5巻型はGFRポリテレフタレート製で、難燃性UL 94 V-0、絶縁クラスIEC60085、最大動作温度155 ℃、はんだ付け性IEC60068-2-20です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS トランスアクセサリー 垂直コイルフォーマ EPCOS

    EPCOS トランスアクセサリー 垂直コイルフォーマ

    EPCOS
    21,980税込24,178
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = 垂直コイルフォーマ。併用可能製品 = ETD 29 / 16 / 10コア。幅 = 24mm。EPCOS B66359 ETD 29 /16 / 10巻型. EPCOSのB66359シリーズETD 29 / 16 / 10巻型は、ピンが角形で、13ピンの横軸品と14ピンの縦軸品があります。これらはB66358フェライトコアとの使用に適しています。 水平磁気軸品は黒色GFRポリテレフタレート製で、UL94 V-0規格の絶縁クラスIEC60085:B66359B:Fに適合しています。垂直磁気軸品は黒色GFRポリテレフタレート製で、UL94 V-0規格の絶縁クラスIEC 60085:Hに適合しています。はんだ付け性とはんだ耐熱性については、IEC60068-2-20規格に適合しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ