カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- BIGM(丸山製作所)(16)
- PROST's(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ミヤコ自動車(2)
- 555(スリーファイブ)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ダイヘン(1)
- ノーブランド(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- YKK(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- ユアサ(ユアサプライムス)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- 石崎剣山製作所(1)
- StarTech.com(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- EverGreen INTERNATIONAL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m-502g」の検索結果

EPCOS サーミスタ NTC, 5kΩ
EPCOS¥629税込¥6921個7日以内出荷シリーズ = B57703M。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 50s。抵抗@ 25℃ = 5kΩ。許容差 = ±2%。最大定格電力 = 150mW。長さ = 8.5mm。奥行き = 6.5mm。高さ = 17.5mm。寸法 = 8.5 x 6.5 x 17.5mm。Epcos M703シリーズNTCプローブアセンブリ. EpcosのM703シリーズプローブアセンブリは、表面温度測定に使用します。 シャーシ取り付け用設計のこのプローブは、迅速で簡単に取り付けでき、高い精度を誇ります。 M703シリーズのプローブアセンブリはアルミ製のハウジングを備えています。電気的に絶縁された端子ワイヤはスズめっき銅製です。RoHS指令(10物質対応)対応