カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • SMC(84)
  • RS PRO(28)
  • 大阪魂(28)
  • エスコ(10)
  • 日光化成(7)
  • 椿本チエイン(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(5)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • コガネイ(3)
  • ノーブランド(3)
  • 北陽電機(3)
  • KTC(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • デンヨー(2)
  • 日動工業(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10×190」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻線インダクタ 面実装 15 μH 1.26A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 15 μH 1.26A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
869税込956
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 15 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:1.26A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:190mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:16MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6950-08
巻線インダクタ 面実装 15 μH 1.26A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 15 μH 1.26A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入EPCOS
159,800税込175,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:1.26A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:190mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:16MHz●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6958-49
EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 4.5×3.2×3.2mm EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 4.5×3.2×3.2mmEPCOS
149,800税込164,780
1リール(2500個)
7日以内出荷
長さ(mm)4.5高さ(mm)3.2奥行(mm)3.2シリーズSIMID許容差±10%材質(コア)フェライトパッケージ1812
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 12A 4.8 mA 10mΩ EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 12A 4.8 mA 10mΩEPCOS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
低漏洩電流 最大 44 A タイプ<: 60 V ( 1 秒以内) 代表的な用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空調) 電源 繊維機械、包装機械、工作機械 最大 44 A :プラグ接続デバイス
仕様●最大定格電流:12A●最大定格電圧:305 / 530 V ac●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84243A●動作周波数:50/60Hz●長さ:190mm●奥行き:40mm●高さ:95mm●寸法:190 x 40 x 95mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:10mΩアズワン品番65-7158-54