仕様インダクタンス:51 μH最大直流電流:250mAパッケージ/ケース:1812長さ:5.2mm奥行き:3.2mm高さ:3mm寸法:5.2 x 3.2 x 3mm許容差:-30 → +50%最大直流抵抗:550mΩシリーズ:B82789コア材料:フェライト動作温度 Min:-55℃電流補償インダクタ、B82789シリーズ. EIA 1812フェライトIコア付き電流補償ダブルチョーク バイファイラ巻き(B82789C..) 非対称干渉の抑制に適したバイファイラ巻きのB82789Cバージョン 分割巻き(B82789S..) 非対称干渉(LRを使用)と対称干渉(LSを使用)の両方の抑制に適した分割巻きのB82789Sバージョンは高周波EMCの問題を軽減 用途: 車載(例: CANバス)、産業オートメーション、電気通信 UL94 V-0の難燃性ケース 鉛フリーのスズめっき端子RoHS指令(10物質対応)対応