カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 整備工具・収納(7)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(1)
  • SMC(2,065)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • ホンダ(24)
  • ワルター(23)
  • CKD(16)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • Festo(14)
  • タンガロイ(12)
  • トヨタ(12)
  • ニッサン(12)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • 協育歯車(9)
  • コガネイ(9)
  • 椿本チエイン(9)
  • 水本機械製作所(8)
  • RS PRO(8)
  • OSG(オーエスジー)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m80b」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS コンデンサ 5600μF, ,80V dc, B41231A0568M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 5600μF, ,80V dc, B41231A0568M000

    EPCOS
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 5600μF。電圧 = 80V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 45mm。高さ = 45mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コンデンサ 8200μF, ,80V dc, B41231A0828M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 8200μF, ,80V dc, B41231A0828M000

    EPCOS
    57,980税込63,778
    1袋(60個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 8200μF。電圧 = 80V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 45mm。高さ = 45mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 5Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 5Ω

    EPCOS
    839税込923
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズ = B57213P0***M3*1。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 80s。抵抗@ 25℃ = 5Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3800mW。奥行き = 7mm。高さ = 22mm。動作温度 Min = -40℃。Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 15Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 15Ω

    EPCOS
    779税込857
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズ = B57238S0M0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 80s。抵抗@ 25℃ = 15Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3.9W。長さ = 16mm。奥行き = 7mm。高さ = 23mm。動作温度 Min = -55℃。NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 80Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 80Ω

    EPCOS
    699税込769
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズ = B57236S0M0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 70s。抵抗@ 25℃ = 80Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 2.1W。長さ = 11.5mm。奥行き = 6mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -55℃。NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  9×6×4.8mm EPCOS

    EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 9×6×4.8mm

    EPCOS
    1,398税込1,538
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)9高さ(mm)4.8奥行(mm)6シリーズB82793RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトインダクタ構造巻線型
  • EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 7.3×7.3×3.3mm EPCOS

    EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 7.3×7.3×3.3mm

    EPCOS
    539税込593
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)7.3高さ(mm)3.3奥行(mm)7.3シリーズB82472-G4許容差±20%材質(コア)フェライト
  • サーミスタ NTC 8Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 8Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    899税込989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:8Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7125-62
  • サーミスタ NTC 7Ω 1箱 500個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 7Ω 1箱 500個入

    EPCOS
    99,980税込109,978
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7133-70
  • サーミスタ NTC 3Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 3Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    989税込1,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:3Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7130-26
  • サーミスタ NTC 2.5Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 2.5Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    929税込1,022
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:2.5Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7120-34
  • サーミスタ NTC 2.5Ω 1箱 500個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 2.5Ω 1箱 500個入

    EPCOS
    99,980税込109,978
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:2.5Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7122-79
  • サーミスタ NTC 7Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 7Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    899税込989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7116-95
  • サーミスタ NTC 16Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 16Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:16Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7120-88
psm80a特集