カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(1)
  • SHIMANO(シマノ)(16)
  • 東日製作所(14)
  • KEMET(13)
  • カノマックス(KANOMAX)(9)
  • BOURNS(8)
  • SCHAFFNER(7)
  • シム&ゲージ(5)
  • XP POWER(5)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](5)
  • 武藤工業(5)
  • MCP(5)
  • 日東工器(4)
  • SMC(3)
  • カイスイマレン(3)
  • 三立電器工業(3)
  • TRUSCO(3)
  • SK(新潟精機)(3)
  • 水空間(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh-100」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS パワーラインチョーク, 100 mH, 300mA, ラジアル, B82731T2301A020 EPCOS

    EPCOS パワーラインチョーク, 100 mH, 300mA, ラジアル, B82731T2301A020

    EPCOS
    999税込1,099
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    インダクタンス 100 mH。最大直流電流 300mA。実装タイプ ラジアル。最大直流抵抗 6.6Ω。許容差 -30 +50%。長さ 21.5mm。奥行き 13.5mm。高さ 21.1mm。寸法 21.5 13.5 21.1mm。コア材料 フェライト。最大自己共振周波数 10kHz。リード間隔 10mm。シリーズ B82731T。末端仕様 PCピンmm。Epcos B82731Tシリーズ電源ラインチョーク. B82731Tシリーズ電流補償Eコアダブルチョーク、 閉塞Eフェライトコア、4分布巻 閉塞PET巻型、4分布巻(UL94 V-0)、非カプセル化構造 空隙 2.5 mm、沿面距離 mm. 2分布巻による高い共振周波数 耐パルス特性を有している 低ノイズ(ブンブン音) 約2 %の漂遊インダクタンスにより、対称な干渉抑制 ウエーブはんだ付けに最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コモンモードチョーク EPCOS

    EPCOS コモンモードチョーク

    EPCOS
    229,800税込252,780
    1箱(800個)
    7日以内出荷
    取付ラジアル許容差-30 → +50%材質(コア)フェライト
  • 巻線インダクタ 面実装 2200 μH 100mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 2200 μH 100mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    749税込824
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 2200 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 mH●最大直流電流:100mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:22.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.2MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6951-12
  • 巻線インダクタ 面実装 2200 μH 100mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 2200 μH 100mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入

    EPCOS
    189,800税込208,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:2.2 mH●最大直流電流:100mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:22.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.2MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6952-88
  • EPCOS RFIフィルタ 単相  スルーホール EPCOS

    EPCOS RFIフィルタ 単相 スルーホール

    EPCOS
    1,598税込1,758
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コモンモードチョークコイル B82793C0 24 k Ω 1セット 5個入 EPCOS

    コモンモードチョークコイル B82793C0 24 k Ω 1セット 5個入

    EPCOS
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:47 mH●シリーズ:B82793C0●インピーダンス:24 k Ω●試験周波数:50/60 Hz●DC抵抗:3.7Ω●電流 Max:100 mA●寸法:7.1 x 6 x 4.8mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:1●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●定格電圧:42 V ac, 80 V dc●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7158-14