カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(2)
  • IKO(日本トムソン)(89)
  • 三菱ふそう(34)
  • WURTH ELEKTRONIK(28)
  • 三菱電機(27)
  • SMC(20)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • エスコ(6)
  • シグマ光機(6)
  • BOURNS(6)
  • KEMET(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • THK(4)
  • NSK(ナカニシ)(4)
  • 清和産業(4)
  • シンエイテクノ(4)
  • カイスイマレン(3)
  • 嵯峨電機工業(3)
  • TRUSCO(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh-30」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS ダブルチョークコイル EPCOS

    EPCOS ダブルチョークコイル

    EPCOS
    299税込329
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付ラジアル許容差±30%材質(コア)フェライト
  • EPCOS パワーラインチョーク, 1.4 mH, 16A, ラジアル, B82726S2163N002 EPCOS

    EPCOS パワーラインチョーク, 1.4 mH, 16A, ラジアル, B82726S2163N002

    EPCOS
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    インダクタンス = 1.4 mH。最大直流電流 = 16A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 7.1mΩ。許容差 = ±30%。直径 = 50mm。長さ = 50mm。奥行き = 23mm。高さ = 49mm。寸法 = 50 x 23.2 x 49mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10kHz。リード間隔 = 18mm。シリーズ = B82726S。末端仕様 = PCピン℃。Epcos B82726Sシリーズトロイドインダクタ. B82726S3543N040シリーズは、フェライトコア付きの電流補償リングコアダブルチョークです。 ポリカーボネート製のベースプレート及びスペーサ(UL94 V-0) 分布巻き. ウエーブはんだ付けに最適 約1 %の漂遊インダクタンスにより、対称な干渉抑制 このため、コモンモードの干渉及びスイッチモードの抑制に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS パワーラインチョーク, 47 mH, 300mA, ラジアル, B82722A2301N001 EPCOS

    EPCOS パワーラインチョーク, 47 mH, 300mA, ラジアル, B82722A2301N001

    EPCOS
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    インダクタンス = 47 mH。最大直流電流 = 300mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 2.5Ω。許容差 = ±30%。長さ = 22.3mm。奥行き = 22.7mm。高さ = 13.3mm。寸法 = 22.3 x 22.7 x 13.3mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 12.5 mm, 20mm。シリーズ = B82721A。リード径 = 0.7mm。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>;R ;/sub>;の基準は50 Hz @ T ;sub>;A ;/sub>; 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>;R ;/sub>;の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS パワーラインチョーク, 39 mH, 400mA, ラジアル, B82721A2401N020 EPCOS

    EPCOS パワーラインチョーク, 39 mH, 400mA, ラジアル, B82721A2401N020

    EPCOS
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    インダクタンス = 39 mH。最大直流電流 = 400mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 2Ω。許容差 = ±30%。長さ = 17.3mm。奥行き = 17.9mm。高さ = 12.6mm。寸法 = 17.3 x 17.9 x 12.6mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 10 mm, 15mm。シリーズ = B82721A。末端仕様 = ラジアルリード型℃。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>;R ;/sub>;の基準は50 Hz @ T ;sub>;A ;/sub>; 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>;R ;/sub>;の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コモンモードチョーク EPCOS

    EPCOS コモンモードチョーク

    EPCOS
    899税込989
    1袋(3個)ほか
    7日以内出荷
    取付ラジアル許容差-30 → +50%材質(コア)フェライト
  • EPCOS パワーラインチョーク, 10 mH, 700mA, ラジアル, B82721A2701N020 EPCOS

    EPCOS パワーラインチョーク, 10 mH, 700mA, ラジアル, B82721A2701N020

    EPCOS
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    インダクタンス = 10 mH。最大直流電流 = 700mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 550mΩ。許容差 = ±30%。長さ = 17.3mm。奥行き = 17.9mm。高さ = 12.6mm。寸法 = 17.3 x 17.9 x 12.6mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 10 mm, 15mm。シリーズ = B82721A。末端仕様 = ラジアルリード型℃。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>;R ;/sub>;の基準は50 Hz @ T ;sub>;A ;/sub>; 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>;R ;/sub>;の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS パワーラインチョーク, 1.8 mH, 10A, ラジアル, B82725J2103N022 EPCOS

    EPCOS パワーラインチョーク, 1.8 mH, 10A, ラジアル, B82725J2103N022

    EPCOS
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    インダクタンス = 1.8 mH。最大直流電流 = 10A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 13mΩ。許容差 = ±30%。長さ = 40.4mm。奥行き = 21.5mm。高さ = 40mm。寸法 = 40.4 x 21.5 x 40mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 12.5 mm, 17.5mm。シリーズ = B82721A。末端仕様 = ラジアルリード型℃。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>;R ;/sub>;の基準は50 Hz @ T ;sub>;A ;/sub>; 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>;R ;/sub>;の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS RFIフィルタ 単相  スルーホール EPCOS

    EPCOS RFIフィルタ 単相 スルーホール

    EPCOS
    1,998税込2,198
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS ダブルチョークコイル 1.2 mH 3A 56mΩ EPCOS

    EPCOS ダブルチョークコイル 1.2 mH 3A 56mΩ

    EPCOS
    389税込428
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付ラジアルシリーズB82721A最大電流(A)3直流抵抗(max)56mΩ許容差±30%インダクタンス(H)1.2 mRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト
  • EPCOS トロイダルコア EPCOS

    EPCOS トロイダルコア

    EPCOS
    2,398税込2,638
    1個ほか
    7日以内出荷
  • EPCOS パワーラインチョーク EPCOS

    EPCOS パワーラインチョーク

    EPCOS
    1,098税込1,208
    1袋(3個)ほか
    7日以内出荷
    寸法(mm)21.5×13.5×21.1取付ラジアルピッチ(mm)10シリーズB82731T許容差-30 → +50%材質(コア)フェライト最大自己共振周波数10kHz