カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(1)
  • 東日製作所(18)
  • 三菱ふそう(14)
  • uni(三菱鉛筆)(11)
  • カノマックス(KANOMAX)(8)
  • 日本ケミコン(8)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • SMC(7)
  • KEMET(7)
  • SIEMENS(6)
  • エスコ(5)
  • シグマ光機(5)
  • BIG DAISHOWA(4)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • スバル(4)
  • 中央精機(4)
  • 水空間(4)
  • カイスイマレン(3)
  • 日研工作所(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh-50」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS コモンモードチョークコイル B82720S 0.065 Ω EPCOS

    EPCOS コモンモードチョークコイル B82720S 0.065 Ω

    EPCOS
    55,980税込61,578
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 1.1 mH。シリーズ = B82720S。インピーダンス = 0.065 Ω。試験周波数 = 50 Hz
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コモンモードチョークコイル B82790C0/S0 0.51 Ω EPCOS

    EPCOS コモンモードチョークコイル B82790C0/S0 0.51 Ω

    EPCOS
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    インダクタンス = 4.7 mH。シリーズ = B82790C0/S0。インピーダンス = 0.51 Ω。試験周波数 = 50 Hz, 60Hz
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS パワーラインチョーク, 1.4 mH, 16A, ラジアル, B82726S2163N002 EPCOS

    EPCOS パワーラインチョーク, 1.4 mH, 16A, ラジアル, B82726S2163N002

    EPCOS
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    インダクタンス = 1.4 mH。最大直流電流 = 16A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 7.1mΩ。許容差 = ±30%。直径 = 50mm。長さ = 50mm。奥行き = 23mm。高さ = 49mm。寸法 = 50 x 23.2 x 49mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10kHz。リード間隔 = 18mm。シリーズ = B82726S。末端仕様 = PCピン℃。Epcos B82726Sシリーズトロイドインダクタ. B82726S3543N040シリーズは、フェライトコア付きの電流補償リングコアダブルチョークです。 ポリカーボネート製のベースプレート及びスペーサ(UL94 V-0) 分布巻き. ウエーブはんだ付けに最適 約1 %の漂遊インダクタンスにより、対称な干渉抑制 このため、コモンモードの干渉及びスイッチモードの抑制に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コモンモードチョークコイル B82793C0 3.4 k Ω EPCOS

    EPCOS コモンモードチョークコイル B82793C0 3.4 k Ω

    EPCOS
    1,398税込1,538
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 2.2 mH。シリーズ = B82793C0。インピーダンス = 3.4 k Ω。試験周波数 = 50/60 Hz。DC抵抗 = 400mΩ。電流 Max = 500 mA。寸法 = 7.1 x 6 x 4.8mm。動作温度範囲 = -40 → → +125 ° C。線数 = 1。自動車規格 = AEC-Q200。実装タイプ = 表面実装。定格電圧 = 42 V ac, 80 V dc。終端スタイル = はんだパッド。動作温度 Min = -40℃。定格電流が高く、コンポーネントの高さが低くなっています リフローはんだ付けに最適 B82793C0 :回線上での非対称干渉の抑制。一方、データ信号は一部の MHz まで伝送できます B82793S0 :ライン上で結合された非対称および対称的な干渉(ストレイによる)の抑制。対称データ信号の高周波部分は、 EMC の問題が大幅に軽減されるように、これまで減少しています 用途 車載アプリケーション( CAN バスなど 産業用途 LR> 4.7 MH でのタイプは、テレコムアプリケーション専用です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コモンモードチョーク EPCOS

    EPCOS コモンモードチョーク

    EPCOS
    899税込989
    1袋(3個)ほか
    7日以内出荷
    取付ラジアル許容差-30 → +50%材質(コア)フェライト
  • コモンモードチョークコイル B82793C0 24 k Ω 1セット 5個入 EPCOS

    コモンモードチョークコイル B82793C0 24 k Ω 1セット 5個入

    EPCOS
    2,198税込2,418
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:47 mH●シリーズ:B82793C0●インピーダンス:24 k Ω●試験周波数:50/60 Hz●DC抵抗:3.7Ω●電流 Max:100 mA●寸法:7.1 x 6 x 4.8mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:1●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●定格電圧:42 V ac, 80 V dc●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7158-14
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 EPCOS

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相

    EPCOS
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    取り付けが簡単 小型設計 最適化された漏洩電流<: 0.5 mA 用途 スイッチモード電源 産業電子機器 通信 データシステム DC用途
    仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac/dc●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84111A●動作周波数:50/60Hz●長さ:76.5mm●奥行き:70mm●高さ:28.6mm●インダクタンス:2 ´ 0.82 mH●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7087-11
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A パネルマウント 0.22 x 1 μF 2200 x 2pF 0.46 x 2 mH 0.173 mA 1MΩ EPCOS

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A パネルマウント 0.22 x 1 μF 2200 x 2pF 0.46 x 2 mH 0.173 mA 1MΩ

    EPCOS
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO。IECフィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ及びスイッチ付き。IECコネクタ、ヒューズホルダ、及びスイッチが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
    仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84776●動作周波数:50 → 60Hz●長さ:50mm●奥行き:44.6mm●静電容量:0.22 x 1 μF, 2200 x 2pF●インダクタンス:0.46 x 2 mH●漏れ電流:0.173 mA●動作温度 Max:+85℃●抵抗:1MΩ●基準適合:UL 1283アズワン品番65-7144-39
  • EPCOS 単相 RFIフィルタ EPCOS

    EPCOS 単相 RFIフィルタ

    EPCOS
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS パワーラインチョーク EPCOS

    EPCOS パワーラインチョーク

    EPCOS
    1,098税込1,208
    1袋(3個)ほか
    7日以内出荷
    寸法(mm)21.5×13.5×21.1取付ラジアルピッチ(mm)10シリーズB82731T許容差-30 → +50%材質(コア)フェライト最大自己共振周波数10kHz
  • EPCOS トロイダルコア EPCOS

    EPCOS トロイダルコア

    EPCOS
    399,800税込439,780
    1箱(182個)
    7日以内出荷
mh-2s特集