カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- エスコ(17)
- uni(三菱鉛筆)(12)
- JAPANNEXT(8)
- 日本ケミコン(6)
- マサダ製作所(5)
- サンワサプライ(4)
- 東日製作所(4)
- ミドリ安全(4)
- LED LENSER(4)
- ミツビシ(4)
- Modes(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- ムラテックKDS(3)
- RG(レーシングギア)(3)
- アズピュア(アズワン)(3)
- アズワン(2)
- SMC(2)
- オーム電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mh5」の検索結果

EPCOS RFインダクタ
EPCOS¥699~税込¥769~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷取付アキシャル直径(Φmm)5.2シリーズLBCRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト
EPCOS リードインダクタ, 1 mH, 200mA, アキシャル, B82144A2105J000
EPCOS¥429税込¥4721袋(5個)翌々日出荷インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 200mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 3.8Ω。許容差 = ±5%。直径 = 5.2mm。長さ = 14.8mm。寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.2MHz。シリーズ = LBC。最小品質ファクター = 60。Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示RoHS指令(10物質対応)対応