カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- CKD(15)
- グリーンクロス(12)
- SIEMENS(11)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- RS PRO(5)
- ニッサン(4)
- AbuGarcia(アブガルシア)(4)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(4)
- SCHAFFNER(3)
- PROMARINE(プロマリン)(3)
- エスコ(2)
- 制研化学工業(2)
- 武蔵ホルト(2)
- Vesrah(2)
- 林製作所(2)
- BOURNS(2)
- KEMET(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mh6-1」の検索結果

EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 6A パネルマウント 0.22 x 1μF 0.46 x 2 mH 0 mA
EPCOS¥5,198税込¥5,7181個欠品中RoHS指令(10物質対応)対応
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A パネルマウント 0.22 x 1 μF 2200 x 2pF 0.46 x 2 mH 0.173 mA 1MΩ
EPCOS¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO。IECフィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ及びスイッチ付き。IECコネクタ、ヒューズホルダ、及びスイッチが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84776●動作周波数:50 → 60Hz●長さ:50mm●奥行き:44.6mm●静電容量:0.22 x 1 μF, 2200 x 2pF●インダクタンス:0.46 x 2 mH●漏れ電流:0.173 mA●動作温度 Max:+85℃●抵抗:1MΩ●基準適合:UL 1283アズワン品番65-7144-39
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 9×6×4.8mm
EPCOS¥279,800税込¥307,7801リール(1500個)7日以内出荷長さ(mm)9奥行(mm)6高さ(mm)4.8シリーズB82793材質(コア)フェライトインダクタ構造巻線型RoHS指令(10物質対応)対応