カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- BIGM(丸山製作所)(189)
- BOURNS(10)
- DiodesZetex(34)
- KINGBRIGHT(9)
- nexperia(8)
- ON SEMICONDUCTOR(8)
- onsemi(38)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- RECOM(4)
- ROHM(17)
- SMC(22)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(37)
- イスカル(5)
- ナイキ(4)
- 宇佐美工業(6)
- 富士通(13)
- 東芝(19)
- 真田化鋼(S・ROSE)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「mw-150」の検索結果

EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ
EPCOS¥609税込¥6701個当日出荷シリーズ = B57703M。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 50s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±2%。最大定格電力 = 150mW。長さ = 8.5mm。奥行き = 6.5mm。高さ = 17.5mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos M703シリーズNTCプローブアセンブリ. EpcosのM703シリーズプローブアセンブリは、表面温度測定に使用します。 シャーシ取り付け用設計のこのプローブは、迅速で簡単に取り付けでき、高い精度を誇ります。 M703シリーズのプローブアセンブリはアルミ製のハウジングを備えています。電気的に絶縁された端子ワイヤはスズめっき銅製です。RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 30kΩ
EPCOS¥689税込¥7581個7日以内出荷シリーズ = B57703M。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.3%/℃。熱時定数 = 50s。抵抗@ 25℃ = 30kΩ。許容差 = ±2%。最大定格電力 = 150mW。長さ = 8.5mm。奥行き = 6.5mm。高さ = 17.5mm。寸法 = 8.5 x 6.5 x 17.5mm。Epcos M703シリーズNTCプローブアセンブリ. EpcosのM703シリーズプローブアセンブリは、表面温度測定に使用します。 シャーシ取り付け用設計のこのプローブは、迅速で簡単に取り付けでき、高い精度を誇ります。 M703シリーズのプローブアセンブリはアルミ製のハウジングを備えています。電気的に絶縁された端子ワイヤはスズめっき銅製です。RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 5kΩ
EPCOS¥629税込¥6921個7日以内出荷シリーズ = B57703M。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 50s。抵抗@ 25℃ = 5kΩ。許容差 = ±2%。最大定格電力 = 150mW。長さ = 8.5mm。奥行き = 6.5mm。高さ = 17.5mm。寸法 = 8.5 x 6.5 x 17.5mm。Epcos M703シリーズNTCプローブアセンブリ. EpcosのM703シリーズプローブアセンブリは、表面温度測定に使用します。 シャーシ取り付け用設計のこのプローブは、迅速で簡単に取り付けでき、高い精度を誇ります。 M703シリーズのプローブアセンブリはアルミ製のハウジングを備えています。電気的に絶縁された端子ワイヤはスズめっき銅製です。RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ
EPCOS¥349税込¥3841袋(25個)8日以内出荷シリーズ = B57232V5。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 3s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。パッケージ/ケース = 0402 (1005M)。最大定格電力 = 150mW。長さ = 1mm。奥行き = 0.5mm。高さ = 0.6mm。動作温度 Min = -40℃。IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ
EPCOS¥56税込¥621袋(5個)8日以内出荷シリーズ = B572**V2。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 3s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0402 (1005M)。最大定格電力 = 150mW。長さ = 1mm。奥行き = 0.5mm。高さ = 0.6mm。動作温度 Min = -55℃。IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)RoHS指令(10物質対応)対応