カテゴリ

  • 制御機器(176)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(9)
  • RS PRO(802)
  • ARCOL(OHMITE)(550)
  • BOURNS(489)
  • VISHAY(436)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(316)
  • KEMET(222)
  • Panasonic(パナソニック)(218)
  • onsemi(172)
  • MURATA(村田製作所)(142)
  • WURTH ELEKTRONIK(129)
  • マルゼン[厨房機器](122)
  • ニチコン(117)
  • 釜屋電機(106)
  • STMicro(102)
  • TDK(100)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(88)
  • DiodesZetex(84)
  • KOA(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(122)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbo 100mm」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS 酸化金属バリスタ EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタEPCOS
299税込329特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
サーミスタ EPCOS NTC EPCOSサーミスタ EPCOS NTCEPCOS
229税込252
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサEPCOS(2件のレビュー)
499税込549
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
EPCOS EMCフィルタ 三相 20A シャーシーマウント 3.1 mA 1段 4.9mΩ EPCOSEPCOS EMCフィルタ 三相 20A シャーシーマウント 3.1 mA 1段 4.9mΩEPCOS
4,498税込4,948特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 20A最大定格電圧 = 300 V ac, 520 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84143A*166動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 133mm奥行き = 58mm高さ = 53mm寸法 = 133 x 58 x 53mmリーク電流 = 3.1 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 4.9mΩ基準適合 = UL 1283
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 10kΩEPCOS
329税込362
1個
5日以内出荷
シリーズ = B57861S温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±1%最大定格電力 = 60mW奥行き = 2.41mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.41 x 6.5mm表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS リードインダクタ EPCOSEPCOS リードインダクタEPCOS
43,980税込48,378
1リール(1000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
EPCOS サーミスタ NTC, 1Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 1ΩEPCOS
189税込208
1個
3日以内出荷
シリーズ = B57237S0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 90s抵抗@ 25℃ = 1Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3100mW奥行き = 7mm寸法 = 15 x 7mmUL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 10Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 10ΩEPCOS
149税込164
1個
5日以内出荷
シリーズ = B57236S0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 70s抵抗@ 25℃ = 10Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 2100mW奥行き = 6mm高さ = 16mm動作温度 Min = -55℃UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 10Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 10ΩEPCOS
109税込120
1個
翌々日出荷
シリーズ = B57235S0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 60s抵抗@ 25℃ = 10Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 1800mW奥行き = 6mm寸法 = 9.5 x 6mmUL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 10kΩEPCOS
419税込461
1個
3日以内出荷
シリーズ = B57861S温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±1%最大定格電力 = 60mW奥行き = 2.41mm高さ = 6.5mm動作温度 Min = -55℃表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 25μF ± 5% EPCOSポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 25μF ± 5%EPCOS
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
TDKB33331Vシリーズ25μFフィルムコンデンサは、汎用ACコンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています充填材。汎用ACフィルタリングに使用されます過圧切断安全装置直径40mm超のUL認定湿度保護:85℃、相対湿度85%湿度(RH):460Vで1000時間低い損失係数自己修復テクノロジ屋内取り付けCE互換下部にねじ込みスタッド
仕様●静電容量:25μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6983-59
EPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,2.2nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,2.2nF,±5%EPCOS
599税込659
1袋(10個)
欠品中
静電容量 = 2.2nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32621リード間隔 = 10mm長さ = 13mmリード長さ = 6.1mm高さ = 7mm寸法 = 13 x 4 x 7mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 4 % @ 100 kHzmmB32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 25Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 25ΩEPCOS
129税込142
1個
7日以内出荷
シリーズ = B57235S0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 70s抵抗@ 25℃ = 25Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 2100mW奥行き = 6mm高さ = 16mm寸法 = 11.5 x 6 x 16mmUL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 30μF ± 5% EPCOSポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 30μF ± 5%EPCOS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
TDKB33331Vシリーズ30μFフィルムコンデンサは、汎用ACコンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています充填材。汎用ACフィルタリングに使用されます過圧切断安全装置直径40mm超のUL認定湿度保護:85℃、相対湿度85%湿度(RH):460Vで1000時間低い損失係数自己修復テクノロジ屋内取り付けCE互換下部にねじ込みスタッド
仕様●静電容量:30μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6983-60
EPCOS EMCフィルタ 三相 16A フランジマウント 9.4 mA Single Stage 7.5mΩ EPCOSEPCOS EMCフィルタ 三相 16A フランジマウント 9.4 mA Single Stage 7.5mΩEPCOS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
最大定格電流 = 16A最大定格電圧 = 520 V ac実装タイプ = フランジマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3シリーズ = B84144A*R120動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 80mm奥行き = 238mm高さ = 60mm寸法 = 80 x 238 x 60mm漏れ電流 = 9.4 mA℃動作温度 Max = +100℃抵抗 = 7.5mΩ基準適合 = UL 1283EN 133200, UL 1283, CSA C22.2 No.8. UL and cUL pending. B84144A*R120 Series. 取り付けやすい4ラインフィルタは金属製ケースに収められ、ポリウレタン(UL94 V-0)で密閉 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化 用途: モータドライブ用の周波数コンバータ(エレベータ、ポンプ、コンベアシステム、HVACシステムなど)、電源、産業用途
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 15Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 15ΩEPCOS
169税込186
1個
5日以内出荷
シリーズ = B57237S0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 90s抵抗@ 25℃ = 15Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3100mW奥行き = 7mm動作温度 Min = -55℃UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS バリスタ バリスタ電圧:680V 最大直流定格電圧:560V, 1.8nF, B72240B0421K001 EPCOSEPCOS バリスタ バリスタ電圧:680V 最大直流定格電圧:560V, 1.8nF, B72240B0421K001EPCOS
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
バリスタ電圧 = 680V最大AC定格電圧 = 420V最大直流定格電圧 = 560V制限電圧 = 1120Vクランプ電流 = 300Aエネルギー = 910Jシリーズ = HighE直径 = 40mm最大サージ電流 = 40000A静電容量 = 1.8nF長さ = 60mm奥行き = 14mm厚さ = 14mm寸法 = 40 (Dia.) x 14mmリード間隔 = 24mmUL、CSA(K130以上). 金属酸化物バリスタHighEシリーズ. EpcosのHighEシリーズの金属酸化物バリスタは、最大100 kAのサージ電流能力を誇り、ヘビーデューティ用途に適しています。 これらの金属酸化物バリスタは、プラスチックハウジングに収められ、幅広い動作レンジがあります。. 難燃性ハウジング及びUL94 V-0準拠 M4及びM5ねじコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 7Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 7ΩEPCOS
139税込153
1個
5日以内出荷
シリーズ = B57237S0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 90s抵抗@ 25℃ = 7Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3100mW奥行き = 7mm寸法 = 15 x 7mmUL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ EPCOS PTC 100Ω EPCOSサーミスタ EPCOS PTC 100ΩEPCOS
469税込516
1個
5日以内出荷
種類 = PTC検出温度 Max = +80℃プローブ径 = 3mmプローブの長さ = 10mm抵抗 = 100ΩPTC過熱保護. このデバイスは、1つの検出器回路で機器に複数の監視ポイントを設定できるように、直列に接続することができます(開回路でフェイルセーフ)。 プローブタイプ: M3オスねじ込み固定の金属製絶縁ハウジング センサタイプ: PTFE絶縁のカプセル型PTCペレット 動作電圧: 30 V dc (0 → 40 ℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,15μF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,15μF,±10%EPCOS
759税込835
1個
5日以内出荷
静電容量 = 15μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32524リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 11mm高さ = 21mm寸法 = 11 x 21 x 31.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V, 5.6nF, B72240B0131K001 EPCOSEPCOS バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V, 5.6nF, B72240B0131K001EPCOS
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
バリスタ電圧 = 205V最大AC定格電圧 = 130V最大直流定格電圧 = 170V制限電圧 = 340Vクランプ電流 = 300A材料 = 金属Jシリーズ = HighE直径 = 40mm最大サージ電流 = 40000A静電容量 = 5.6nF長さ = 60mm奥行き = 14mm厚さ = 14mm寸法 = 40 (Dia.) x 14mmリード間隔 = 24mmUL、CSA(K130以上). 金属酸化物バリスタHighEシリーズ. EpcosのHighEシリーズの金属酸化物バリスタは、最大100 kAのサージ電流能力を誇り、ヘビーデューティ用途に適しています。 これらの金属酸化物バリスタは、プラスチックハウジングに収められ、幅広い動作レンジがあります。. 難燃性ハウジング及びUL94 V-0準拠 M4及びM5ねじコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 5kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 5kΩEPCOS
329税込362
1個
5日以内出荷
シリーズ = B57861S温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 5kΩ許容差 = ±1%最大定格電力 = 60mW奥行き = 2.41mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.41 x 6.5mm表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 10Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 10ΩEPCOS
139税込153
1個
5日以内出荷
シリーズ = B57237S0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 90s抵抗@ 25℃ = 10Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3100mW奥行き = 7mm動作温度 Min = -55℃UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 33Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 33ΩEPCOS
169税込186
1個
5日以内出荷
シリーズ = B57237S0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 90s抵抗@ 25℃ = 33Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3100mW奥行き = 7mm動作温度 Min = -55℃UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 2Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 2ΩEPCOS
309税込340
1個
5日以内出荷
シリーズ = B57364S0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 100s抵抗@ 25℃ = 2Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 5100mW奥行き = 7mm動作温度 Min = -55℃UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 2.5Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 2.5ΩEPCOS
319税込351
1個
5日以内出荷
シリーズ = B57364S0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 100s抵抗@ 25℃ = 2.5Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 5100mW奥行き = 7mm寸法 = 21 x 7mmUL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 11nF, B72240B0750K001 EPCOSEPCOS バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 11nF, B72240B0750K001EPCOS
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
バリスタ電圧 = 120V最大AC定格電圧 = 75V最大直流定格電圧 = 100V制限電圧 = 220Vクランプ電流 = 300A材料 = 金属Jシリーズ = HighE直径 = 40mm最大サージ電流 = 40000A静電容量 = 11nF長さ = 60mm奥行き = 14mm厚さ = 14mm寸法 = 40 (Dia.) x 14mmリード間隔 = 24mmUL、CSA(K130以上). 金属酸化物バリスタHighEシリーズ. EpcosのHighEシリーズの金属酸化物バリスタは、最大100 kAのサージ電流能力を誇り、ヘビーデューティ用途に適しています。 これらの金属酸化物バリスタは、プラスチックハウジングに収められ、幅広い動作レンジがあります。. 難燃性ハウジング及びUL94 V-0準拠 M4及びM5ねじコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 2.5Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 2.5ΩEPCOS
149税込164
1個
5日以内出荷
シリーズ = B57237S0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 90s抵抗@ 25℃ = 2.5Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3100mW奥行き = 7mm寸法 = 15 x 7mmUL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ 三相 36A フランジマウント 4.1 mA Single Stage 3.5mΩ EPCOSEPCOS EMCフィルタ 三相 36A フランジマウント 4.1 mA Single Stage 3.5mΩEPCOS
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
最大定格電流 = 36A最大定格電圧 = 440 V ac実装タイプ = フランジマウント終端スタイル = タブ相数 = 3シリーズ = B84144A*R000動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 156mm奥行き = 216mm高さ = 91mm寸法 = 156 x 216 x 91mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100℃抵抗 = 3.5mΩ基準適合 = UL 1283UL1283、CSA22.2 No.8 1986. B84144-Aシリーズ. EPCOS B84144-Aシリーズ4線式RFIフィルタです。端面にねじ込みブッシュを備えた金属製ケースに収められていて、無線周波数干渉に対する耐性が求められる用途に適しています。省スペース設計で容易に設置できます。最適化された漏洩電流及び高い挿入損失性能を備えています。定格電圧VR: 440 / 250 V ac。定格電流IR: 16 A → 180 A。コンバータ及びパワーエレクトロニクスに適しています。. 用途. 一般的なパワーエレクトロニクス用途 風力発電 UPS 工作機械、繊維機械、包装機械
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,63V dc,22nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,63V dc,22nF,±10%EPCOS
769税込846
1袋(50個)
翌々日出荷
静電容量 = 22nF電圧 = 63V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32529リード間隔 = 5mm長さ = 7.3mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 30 % @ 100 kHzmmB32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS RFIフィルタ 三相  フランジマウント EPCOSEPCOS RFIフィルタ 三相 フランジマウントEPCOS
21,980税込24,178
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET) EPCOSEPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)EPCOS
139税込153
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 10.4×10.4×4.8mm EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 10.4×10.4×4.8mmEPCOS
219税込241
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)10.4高さ(mm)4.8奥行(mm)10.4許容差±20%材質(コア)フェライト
EPCOS アルミ電解コンデンサ EPCOSEPCOS アルミ電解コンデンサEPCOS
41,980税込46,178
1箱(130個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
EPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC) EPCOSEPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC)EPCOS
899税込989
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
EPCOS フィルムコンデンサ,1kV dc,100nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1kV dc,100nF,±5%EPCOS
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32653リード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 16.5mm寸法 = 26.5 x 8.5 x 16.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 2200μF, ,100V dc, B41231C9228M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 2200μF, ,100V dc, B41231C9228M000EPCOS
659税込725
1個
6日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%誘電正接 = 0.15%用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 330nF ±5% 1箱 2000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 330nF ±5% 1箱 2000個入EPCOS
67,980税込74,778
1箱(2000個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:330nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.5mm●高さ:8mm●寸法:7.3 x 3.5 x 8mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-6948-46