カテゴリ

  • 制御機器(46)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(2)
  • onsemi(272)
  • RS PRO(253)
  • VISHAY(238)
  • KEMET(225)
  • DiodesZetex(150)
  • STMicro(147)
  • BOURNS(139)
  • マルゼン[厨房機器](126)
  • Panasonic(パナソニック)(101)
  • WURTH ELEKTRONIK(48)
  • ARCOL(OHMITE)(46)
  • HAMMOND(42)
  • INFINEON(41)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(37)
  • KINGBRIGHT(32)
  • SAMTEC(32)
  • TDK(31)
  • ROHM(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbo 150mm」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS 酸化金属バリスタ EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタEPCOS
289税込318特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 10kΩEPCOS
539税込593
1個
5日以内出荷
シリーズ = B57703M温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 50s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±2%最大定格電力 = 150mW長さ = 8.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 17.5mm動作温度 Min = -55℃Epcos M703シリーズNTCプローブアセンブリ. EpcosのM703シリーズプローブアセンブリは、表面温度測定に使用します。 シャーシ取り付け用設計のこのプローブは、迅速で簡単に取り付けでき、高い精度を誇ります。 M703シリーズのプローブアセンブリはアルミ製のハウジングを備えています。電気的に絶縁された端子ワイヤはスズめっき銅製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:150V EPCOSEPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:150VEPCOS
209税込230
1個
5日以内出荷
シリーズ = EHVサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 10kA直流放電開始電圧 = 150V過電圧 = 500 V, 600V最大定格電圧 = 150 V dc実装タイプ = スルーホール長さ = 6.05mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃ミニチュアガス充填、5kA/5A. 測定/制御/調整ライン付きの電気通信システム/機器を保護するための過電圧アレスタ 頑丈なセラミックボディ 低インパルスフラッシュオーバー電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 30kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 30kΩEPCOS
539税込593
1個
5日以内出荷
シリーズ = B57703M温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.3%/℃熱時定数 = 50s抵抗@ 25℃ = 30kΩ許容差 = ±2%最大定格電力 = 150mW長さ = 8.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 17.5mm寸法 = 8.5 x 6.5 x 17.5mmEpcos M703シリーズNTCプローブアセンブリ. EpcosのM703シリーズプローブアセンブリは、表面温度測定に使用します。 シャーシ取り付け用設計のこのプローブは、迅速で簡単に取り付けでき、高い精度を誇ります。 M703シリーズのプローブアセンブリはアルミ製のハウジングを備えています。電気的に絶縁された端子ワイヤはスズめっき銅製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 5kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 5kΩEPCOS
539税込593
1個
5日以内出荷
シリーズ = B57703M温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 50s抵抗@ 25℃ = 5kΩ許容差 = ±2%最大定格電力 = 150mW長さ = 8.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 17.5mm寸法 = 8.5 x 6.5 x 17.5mmEpcos M703シリーズNTCプローブアセンブリ. EpcosのM703シリーズプローブアセンブリは、表面温度測定に使用します。 シャーシ取り付け用設計のこのプローブは、迅速で簡単に取り付けでき、高い精度を誇ります。 M703シリーズのプローブアセンブリはアルミ製のハウジングを備えています。電気的に絶縁された端子ワイヤはスズめっき銅製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS RFIフィルタ 三相  フランジマウント EPCOSEPCOS RFIフィルタ 三相 フランジマウントEPCOS
21,980税込24,178
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET) EPCOSEPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)EPCOS
629税込692
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V, 155pF, B72205S0111K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V, 155pF, B72205S0111K101EPCOS
419税込461
1袋(10個)
翌々日出荷
バリスタ電圧 = 180V最大AC定格電圧 = 115V最大直流定格電圧 = 150V制限電圧 = 300Vクランプ電流 = 5A材料 = 金属Jシリーズ = StandarD直径 = 7mm静電容量 = 155pF厚さ = 3.6mm寸法 = 7 (Dia.) x 3.6mmリード間隔 = 5mmEpcos - リードバリスタ、StandarDシリーズ. 丸型バリスタ素子、リード付き エポキシコーティングでUL 94V-0準拠 高定格サージ電流
RoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル B82789S0 1.2 kΩ 1セット 5個入 EPCOSコモンモードチョークコイル B82789S0 1.2 kΩ 1セット 5個入EPCOS
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:B82789S0●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:50/60 Hz●DC抵抗:580mΩ●電流 Max:250 mA●寸法:5.2 x 3.2 x 3mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●線数:2●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●定格電圧:42 V ac, 80 V dc●終端スタイル:はんだパッド●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7006-49
リードインダクタ 680 μH 150mA アキシャル 1セット 5000個入 EPCOSリードインダクタ 680 μH 150mA アキシャル 1セット 5000個入EPCOS
139,800税込153,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Epcos B78108S BCシリーズアキシャルインダクタ大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線を使用。難燃性ラッカー仕上げ RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制、アンテナシステム、省エネランプ、自動車用電子部品に最適 通信にも最適(16 kHzブロッキングフィルタ) インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
仕様●入数:1リール(5000個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:150mA●実装タイプ:アキシャル●最大直流抵抗:10Ω●許容差:±5%●直径:4mm●長さ:11.5mm●寸法:4 (Dia.) x 11.5mm●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.9MHz●シリーズ:BC●最小品質ファクター:55アズワン品番65-7195-30
巻線インダクタ 面実装 150 μH 720mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 150 μH 720mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入EPCOS
769税込846
1セット(5個)
7日以内出荷
高い機械的堅牢性 高定格電流、低 DC 抵抗 温度範囲: 最大+150℃ 鉛フリーリフローはんだ付けに最適 用途 DC/DCコンバータ 車載電子部品 供給電圧のフィルタリング カップリング、デカップリング
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:720mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:480mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7158-78
EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 3.2×2.5×2mm EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 3.2×2.5×2mmEPCOS
57,980税込63,778
1リール(2000個)
7日以内出荷
長さ(mm)3.2高さ(mm)2奥行(mm)2.5シリーズSIMID許容差±10%材質(コア)フェライトパッケージ1210
EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  3.2×2.5×2mm EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装) 3.2×2.5×2mmEPCOS
57,980税込63,778
1リール(2000個)
7日以内出荷
長さ(mm)3.2高さ(mm)2奥行(mm)2.5シリーズSIMID許容差±10%パッケージ1210
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 150nF ±10% 1箱 1000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 150nF ±10% 1箱 1000個入EPCOS
38,980税込42,878
1箱(1000個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:150nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7146-19
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 1.25kV dc 150nF 5% 1袋 5個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 1.25kV dc 150nF 5% 1袋 5個入EPCOS
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 0.15 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ℃ です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換(2022年10月現在) 超低インダクタンス ご要望に応
仕様●静電容量:150nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7082-12
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 1.25kV dc 150nF 5% 1箱 320個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 1.25kV dc 150nF 5% 1箱 320個入EPCOS
83,980税込92,378
1箱(320個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:150nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7147-20
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 150nF ±10% 1袋 25個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 150nF ±10% 1袋 25個入EPCOS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:150nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7090-47
巻線インダクタ 面実装 47 μH 700mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 47 μH 700mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入EPCOS
159,800税込175,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 47 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:519mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:8MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6951-70
巻線インダクタ 面実装 120 μH 440mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 120 μH 440mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入EPCOS
159,800税込175,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 120 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:120 μH●最大直流電流:440mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.29Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.3MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6960-15
巻線インダクタ 面実装 1500 μH 130mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 1500 μH 130mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
869税込956
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 1500 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 mH●最大直流電流:130mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:14.9Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.5MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6958-15
巻線インダクタ 面実装 560 μH 220mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 560 μH 220mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:560 μH●最大直流電流:220mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:5.21Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.4MHz●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6923-99
巻線インダクタ 面実装 220 μH 570mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 220 μH 570mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入EPCOS
759税込835
1セット(5個)
7日以内出荷
高い機械的堅牢性 高定格電流、低 DC 抵抗 温度範囲: 最大+150℃ 鉛フリーリフローはんだ付けに最適 用途 DC/DCコンバータ 車載電子部品 供給電圧のフィルタリング カップリング、デカップリング
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:570mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:720mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7118-32
巻線インダクタ 面実装 100 μH 510mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 100 μH 510mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入EPCOS
149,800税込164,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:510mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:990mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:6.1MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6959-23
Common mode choke SMD 100uH 150mA CANbus EPCOSCommon mode choke SMD 100uH 150mA CANbusEPCOS
219,800税込241,780
1リール(2500個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 100 μHシリーズ = ACT45B寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.8mmパッケージ/ケース = SMD高さ = 2.8mm寸法(mm)4.5×3.2×2.8シリーズACT45Bインダクタンス(H)100 μRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V, 1.52nF, B72220S0111K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V, 1.52nF, B72220S0111K101EPCOS
28,980税込31,878
1セット(250個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 180V最大AC定格電圧 = 115V最大直流定格電圧 = 150V制限電圧 = 300Vクランプ電流 = 100Aエネルギー = 60Jシリーズ = Standard直径 = 21.5mm最大サージ電流 = 6500A静電容量 = 1.52nF厚さ = 4.7mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.7mmリード間隔 = 10mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線インダクタ 面実装 330 μH 280mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 330 μH 280mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入EPCOS
159,800税込175,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 330 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:280mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:3.29Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3.4MHz●モールドタイプ:ありアズワン品番65-6950-75
巻線インダクタ 面実装 1000 μH 150mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 1000 μH 150mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入EPCOS
159,800税込175,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:150mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:9.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.8MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6956-61
巻線インダクタ 面実装 2200 μH 100mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 2200 μH 100mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入EPCOS
159,800税込175,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:2.2 mH●最大直流電流:100mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:22.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.2MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6952-88
EPCOS タンタルコンデンサ EPCOSEPCOS タンタルコンデンサEPCOS
1,298税込1,428
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 10kΩEPCOS
369税込406
1袋(25個)
7日以内出荷
シリーズ = B57232V5温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 3s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±1%パッケージ/ケース = 0402 (1005M)最大定格電力 = 150mW長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.6mm動作温度 Min = -40℃IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 150μF, ,450V dc, B43640B5157M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 150μF, ,450V dc, B43640B5157M000EPCOS
79,980税込87,978
1箱(130個)
7日以内出荷
静電容量 = 150μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 x 30mm長さ = 30mm直径 = 25mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,150nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,150nF,±20%EPCOS
779税込857
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 150nF電圧 = 305V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32922リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 12mm寸法 = 18 x 6 x 12mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線インダクタ 面実装 150 μH 720mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 1000個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 150 μH 720mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 1000個入EPCOS
84,980税込93,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:720mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:480mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7120-37
コモンモードチョークコイル B82789C0 2.8 kΩ 1セット 5個入 EPCOSコモンモードチョークコイル B82789C0 2.8 kΩ 1セット 5個入EPCOS
1,398税込1,538
1セット(5個)
7日以内出荷
温度範囲:最大+150℃鉛フリーリフローはんだ付けに最適金めっき端子の導電接着が可能機能B82789C0:ライン上に結合され非対称干渉を抑制します。ただし、最大で数MHzのデータ信号が影響を受けずに通過する可能性があります。B82789S0:非対称(LRによる)の抑制とライン上に結合された対称干渉(Lstrayによる)の抑制。対称データ信号の高周波部分は、EMCの問題を大幅に低減できる程度に減少します。用途CAN及びFlexRayバスなどの自動車用途産業用フィールドバスシステムテレコム用回線カードスズめっき端子基材:CuSn6層の構成:Ni、Ag、Sn1)鉛フリーのスズめっき
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:B82789C0●インピーダンス:2.8 kΩ●試験周波数:50/60 Hz●DC抵抗:550mΩ●電流 Max:250 mA●寸法:5.2 x 3.2 x 3mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●線数:2●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●定格電圧:42 V ac, 80 V dc●終端スタイル:はんだパッド●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6999-07
巻線インダクタ 面実装 3300 μH 85mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 3300 μH 85mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
879税込967
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 3300 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 mH●最大直流電流:85mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:32.8Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1MHz●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6958-17
巻線インダクタ 面実装 82 μH 540mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 82 μH 540mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入EPCOS
159,800税込175,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:82 μH●最大直流電流:540mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:832mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:6.6MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6959-66
巻線インダクタ 面実装 27 μH 880mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 27 μH 880mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入EPCOS
159,800税込175,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 27 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:27 μH●最大直流電流:880mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:307mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:11MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6956-77
巻線インダクタ 面実装 100 μH 510mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 100 μH 510mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
899税込989
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 100 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:510mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:990mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:6.1MHz●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6951-87
巻線インダクタ 面実装 150 μH 410mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 150 μH 410mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
869税込956
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 150 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:410mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:4.6MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6959-32