カテゴリ

  • 制御機器(71)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(382)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(284)
  • VISHAY(232)
  • KEMET(158)
  • BOURNS(131)
  • リンナイ(105)
  • Panasonic(パナソニック)(78)
  • KOA(78)
  • 日本モレックス(molex)(61)
  • WURTH ELEKTRONIK(50)
  • MURATA(村田製作所)(49)
  • SCHURTER(48)
  • JST(日本圧着端子製造)(45)
  • SCHAFFNER(42)
  • TDK(37)
  • ニチコン(37)
  • 日本ケミコン(34)
  • TRUSCO(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbo 250mm」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS 酸化金属バリスタ EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタEPCOS
159税込175特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 10kΩEPCOS
539税込593
1個
5日以内出荷
シリーズ = B57703M温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 50s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±2%最大定格電力 = 150mW長さ = 8.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 17.5mm動作温度 Min = -55℃Epcos M703シリーズNTCプローブアセンブリ. EpcosのM703シリーズプローブアセンブリは、表面温度測定に使用します。 シャーシ取り付け用設計のこのプローブは、迅速で簡単に取り付けでき、高い精度を誇ります。 M703シリーズのプローブアセンブリはアルミ製のハウジングを備えています。電気的に絶縁された端子ワイヤはスズめっき銅製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 10kΩEPCOS
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズ = B57164K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.7%/℃熱時定数 = 20s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 450mW長さ = 3mm奥行き = 5mm動作温度 Min = -55℃Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 1.2nF, B72207S0300K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 1.2nF, B72207S0300K101EPCOS
339税込373
1袋(5個)
翌々日出荷
バリスタ電圧 = 47V最大AC定格電圧 = 30V最大直流定格電圧 = 38V制限電圧 = 93Vクランプ電流 = 2.5Aエネルギー = 2Jシリーズ = Standard直径 = 9mm最大サージ電流 = 250A静電容量 = 1.2nF厚さ = 3.7mm寸法 = 9 (Dia.) x 3.7mmリード間隔 = 5mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 30kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 30kΩEPCOS
539税込593
1個
5日以内出荷
シリーズ = B57703M温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.3%/℃熱時定数 = 50s抵抗@ 25℃ = 30kΩ許容差 = ±2%最大定格電力 = 150mW長さ = 8.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 17.5mm寸法 = 8.5 x 6.5 x 17.5mmEpcos M703シリーズNTCプローブアセンブリ. EpcosのM703シリーズプローブアセンブリは、表面温度測定に使用します。 シャーシ取り付け用設計のこのプローブは、迅速で簡単に取り付けでき、高い精度を誇ります。 M703シリーズのプローブアセンブリはアルミ製のハウジングを備えています。電気的に絶縁された端子ワイヤはスズめっき銅製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ PTC, 450mΩ EPCOSEPCOS サーミスタ PTC, 450mΩEPCOS
309税込340
1個
5日以内出荷
シリーズ = B599温度係数のタイプ = PTC熱時定数 = 10s抵抗@ 25℃ = 450mΩ許容差 = ±25%長さ = 17.5mm奥行き = 3.5mm高さ = 21mm動作温度 Min = -40℃UL対応コンポーネント - すべての形式で最大265 V. Epcos過負荷保護B59xxxシリーズ. 電流の過負荷と短絡を保護 コーティングサーミスタディスク メーカーのロゴと型式表示を黄色でスタンプ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 47kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 47kΩEPCOS
229税込252
1個
5日以内出荷
シリーズ = B57045K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.7%/℃熱時定数 = 75s抵抗@ 25℃ = 47kΩ許容差 = ±10%最大定格電力 = 450mW奥行き = 8mm高さ = 21mm動作温度 Min = -55℃Epcos K45シリーズNTCプローブアセンブリ. 用途: 温度補正、計測、シャーシ取り付け用 アルミハウジング、電気的に絶縁されたすずめっき銅製端子ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 5kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 5kΩEPCOS
539税込593
1個
5日以内出荷
シリーズ = B57703M温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 50s抵抗@ 25℃ = 5kΩ許容差 = ±2%最大定格電力 = 150mW長さ = 8.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 17.5mm寸法 = 8.5 x 6.5 x 17.5mmEpcos M703シリーズNTCプローブアセンブリ. EpcosのM703シリーズプローブアセンブリは、表面温度測定に使用します。 シャーシ取り付け用設計のこのプローブは、迅速で簡単に取り付けでき、高い精度を誇ります。 M703シリーズのプローブアセンブリはアルミ製のハウジングを備えています。電気的に絶縁された端子ワイヤはスズめっき銅製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET) EPCOSEPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)EPCOS
98税込108
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,2.2nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,2.2nF,±20%EPCOS
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷
静電容量 = 2.2nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32021リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mmEN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,2.5μF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,2.5μF,±5%EPCOS
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
静電容量 = 2.5μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332高さ = 50mm寸法 = 25 (Dia.) x 50mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Min = -25℃IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 100nF ±5% 1袋 50個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 100nF ±5% 1袋 50個入EPCOS
2,198税込2,418
1袋(50個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:100nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32520●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:10mm●奥行き:4mm●高さ:8.5mm●寸法:10 x 4 x 8.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7149-84
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 220nF ±10% 1袋 25個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 220nF ±10% 1袋 25個入EPCOS
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性用途ブロッキングカップリング、デカップリングバイパス車載用RFI
仕様●静電容量:220nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7149-98
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 330nF ±10% 1袋 25個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 330nF ±10% 1袋 25個入EPCOS
2,398税込2,638
1袋(25個)
7日以内出荷
B32521~B32524シリーズ代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
仕様●静電容量:330nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7144-33
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 220nF ±10% 1箱 1000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 220nF ±10% 1箱 1000個入EPCOS
44,980税込49,478
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:220nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7146-38
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 680nF ±10% 1袋 20個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 680nF ±10% 1袋 20個入EPCOS
2,198税込2,418
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:680nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:7mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7149-29
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1μF ±5% 1袋 20個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1μF ±5% 1袋 20個入EPCOS
1,898税込2,088
1袋(20個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:1μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7090-67
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 680nF ±10% 1箱 1000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 680nF ±10% 1箱 1000個入EPCOS
76,980税込84,678
1箱(1000個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:680nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:7mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7149-28
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 3.3μF ±10% 1箱 320個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 3.3μF ±10% 1箱 320個入EPCOS
57,980税込63,778
1箱(320個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性用途ブロッキングカップリング、デカップリングバイパス車載用RFI
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32524●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-78
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 470nF ±10% 1箱 720個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 470nF ±10% 1箱 720個入EPCOS
52,980税込58,278
1箱(720個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:470nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32523●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:26.5mm●奥行き:6mm●高さ:15mm●寸法:26.5 x 6 x 15mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7089-98
コモンモードチョークコイル B82789S0 1.2 kΩ 1セット 5個入 EPCOSコモンモードチョークコイル B82789S0 1.2 kΩ 1セット 5個入EPCOS
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:B82789S0●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:50/60 Hz●DC抵抗:580mΩ●電流 Max:250 mA●寸法:5.2 x 3.2 x 3mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●線数:2●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●定格電圧:42 V ac, 80 V dc●終端スタイル:はんだパッド●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7006-49
EPCOS コンデンサ 4700μF, ,63V dc, B41252A8478M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 4700μF, ,63V dc, B41252A8478M000EPCOS
49,980税込54,978
1袋(130個)
7日以内出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25.4 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm動作温度 Min = -40℃直径 = 25.4mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm漏れ電流 = <=0.02 μAAB41252シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,330nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,330nF,±5%EPCOS
849税込934
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 330nF電圧 = 250V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32521リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 600pF, B72530T0350K062 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 600pF, B72530T0350K062EPCOS
839税込923
1袋(10個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 56V最大AC定格電圧 = 35V最大直流定格電圧 = 45V制限電圧 = 90Vクランプ電流 = 2.5A材料 = セラミックJシリーズ = CT最大サージ電流 = 250A静電容量 = 600pF長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mmパッケージ/ケース = 1210 (3225M)mmCTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 1kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 1kΩEPCOS
419税込461
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = B57164K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.1%/℃熱時定数 = 20s抵抗@ 25℃ = 1kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 450mW長さ = 3mm奥行き = 5mm動作温度 Min = -55℃Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,1μF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,1μF,±10%EPCOS
719税込791
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32562リード間隔 = 15mm長さ = 16.5mm奥行き = 7mm高さ = 9.3mm寸法 = 7 x 9.3 x 16.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  2.3×1.7×1.4mm EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装) 2.3×1.7×1.4mmEPCOS
189,800税込208,780
1リール(3000個)
7日以内出荷
長さ(mm)2.3高さ(mm)1.4奥行(mm)1.7シリーズSIMID許容差±5%パッケージ0805
EPCOS コンデンサ 330μF, ,250V dc, B43504C2337M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 330μF, ,250V dc, B43504C2337M000EPCOS
71,980税込79,178
1箱(130個)
7日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 250V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 25mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm等価直列抵抗 = 390mΩB43504シリーズ. 長寿命グレードコンデンサ 電源用途に合わせて使用温度範囲を拡大 低等価直列抵抗(ESR) 高CV製品、超コンパクト
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,22nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,22nF,±5%EPCOS
519税込571
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 22nF電圧 = 250V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32620リード間隔 = 7.5mm長さ = 10mm奥行き = 4mm高さ = 8.5mm寸法 = 10 x 4 x 8.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 100nF ±10% 1箱 1000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 100nF ±10% 1箱 1000個入EPCOS
43,980税込48,378
1箱(1000個)
7日以内出荷
B32521~B32524シリーズ代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
仕様●静電容量:100nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7091-16
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 150nF ±10% 1箱 1000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 150nF ±10% 1箱 1000個入EPCOS
38,980税込42,878
1箱(1000個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:150nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7146-19
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 330nF ±10% 1箱 1000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 330nF ±10% 1箱 1000個入EPCOS
53,980税込59,378
1箱(1000個)
7日以内出荷
B32521~B32524シリーズ代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
仕様●静電容量:330nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7083-30
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 150nF ±10% 1袋 25個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 150nF ±10% 1袋 25個入EPCOS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:150nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7090-47
EPCOS IECインレット オス IEC規格 C14 パネルマウント 8A 250 V ac/dc EPCOSEPCOS IECインレット オス IEC規格 C14 パネルマウント 8A 250 V ac/dcEPCOS
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  5.2×3.2×3mm EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装) 5.2×3.2×3mmEPCOS
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 51 μH最大直流電流 = 250mAパッケージ/ケース = 1812長さ = 5.2mm奥行き = 3.2mm高さ = 3mm寸法 = 5.2 x 3.2 x 3mm許容差 = -30 → +50%最大直流抵抗 = 550mΩシリーズ = B82789コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型長さ(mm)5.2高さ(mm)3奥行(mm)3.2シリーズB82789最大電流(A)250m直流抵抗(max)550mΩ許容差-30 → +50%インダクタンス(H)51 μRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ1812インダクタ構造巻線型
EPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,470nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,470nF,±10%EPCOS
42,980税込47,278
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 470nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32522リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 6mm高さ = 11mm寸法 = 6 x 11 x 18mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmMKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,680nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,680nF,±5%EPCOS
769税込846
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 680nF電圧 = 250V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32522リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 7mm高さ = 12.5mm寸法 = 18 x 7 x 12.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
Signal line double choke SMT 51uH 250mA EPCOSSignal line double choke SMT 51uH 250mAEPCOS
289,800税込318,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス:51 μH最大直流電流:250mAパッケージ/ケース:1812長さ:5.2mm奥行き:3.2mm高さ:3mm寸法:5.2 x 3.2 x 3mm許容差:-30 → +50%最大直流抵抗:550mΩシリーズ:B82789コア材料:フェライト動作温度 Min:-55℃電流補償インダクタ、B82789シリーズ. EIA 1812フェライトIコア付き電流補償ダブルチョーク バイファイラ巻き(B82789C..) 非対称干渉の抑制に適したバイファイラ巻きのB82789Cバージョン 分割巻き(B82789S..) 非対称干渉(LRを使用)と対称干渉(LSを使用)の両方の抑制に適した分割巻きのB82789Sバージョンは高周波EMCの問題を軽減 用途: 車載(例: CANバス)、産業オートメーション、電気通信 UL94 V-0の難燃性ケース 鉛フリーのスズめっき端子RoHS指令(10物質対応)対応