カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • KEMET(27)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • YAGEO(7)
  • BOURNS(3)
  • 日精電機[制御機器](3)
  • ニチフ(2)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • RS PRO(2)
  • エスコ(1)
  • 共立電気計器(1)
  • 酒井製作所(1)
  • TDK(1)
  • TRUSCO(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • AVX(1)
  • Tenmars(1)
  • Syfer Technology(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf1.5-10」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサEPCOS(2件のレビュー)
649税込714
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
EPCOS フィルムコンデンサ,1.5 kV dc, 300 V ac,10nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1.5 kV dc, 300 V ac,10nF,±20%EPCOS
759税込835
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 1.5 kV dc, 300 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32021リード間隔 = 10mm抑制クラス = Y2長さ = 13mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 13 x 6 x 12mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,400V dc,1.5nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,400V dc,1.5nF,±10%EPCOS
1,298税込1,428
1袋(50個)
7日以内出荷
静電容量 = 1.5nF電圧 = 400V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32560リード間隔 = 7.5mm長さ = 9mm奥行き = 2.5mm高さ = 5.5mm寸法 = 9 x 2.5 x 5.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
ea100-1.5特集