カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 整備工具・収納(3)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(1)
  • SMC(999)
  • KEMET(55)
  • YAGEO(51)
  • 三菱電機(47)
  • BOURNS(22)
  • MURATA(村田製作所)(19)
  • 三桂製作所(18)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • SCHAFFNER(13)
  • 永田製作所(11)
  • 日本ニューマチック工業(10)
  • 京セラ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • 三木プーリ(9)
  • TOTO(8)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • VISHAY(7)
  • Roxburgh EMC(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf25」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルムコンデンサ 330V dc 100nF 20% 1袋 25個入 EPCOS

    フィルムコンデンサ 330V dc 100nF 20% 1袋 25個入

    EPCOS
    3,698税込4,068
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。B32911..B32916シリーズ。EMI抑制コンデンサ(MKP) X1クラス 非常に小さな寸法、自己回復特性 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0) 「アクロスザライン」用途
    仕様●静電容量:100nF●電圧:330V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:B32912●リード間隔:15mm●抑制クラス:X1●長さ:18mm●奥行き:7mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7145-62
  • フィルムコンデンサ 305V ac 10nF ±10% 1袋 25個入 EPCOS

    フィルムコンデンサ 305V ac 10nF ±10% 1袋 25個入

    EPCOS
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32921●リード間隔:10mm●抑制クラス:X2●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7146-66
  • フィルムコンデンサ 300V ac 3.3nF ±10% 1袋 25個入 EPCOS

    フィルムコンデンサ 300V ac 3.3nF ±10% 1袋 25個入

    EPCOS
    2,198税込2,418
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 用途 干渉抑制用の Y2 クラスです 電線対接地用途
    仕様●静電容量:3.3nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32021●リード間隔:10mm●抑制クラス:Y2●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7083-26
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 2kV dc 1nF 5% 1袋 25個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 2kV dc 1nF 5% 1袋 25個入

    EPCOS
    2,198税込2,418
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32652●リード間隔:15mm●長さ:18mm●リード長さ:6mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7144-42
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 1.25kV dc 2.2nF 10% 1袋 25個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 1.25kV dc 2.2nF 10% 1袋 25個入

    EPCOS
    2,798税込3,078
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    EPCOSポリプロピレンフィルムコンデンサは2200pFの静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。最大動作温度は110℃です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性RoHS互換(2022年10月現在)超低インダクタンスご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意AEC-Q200に準拠しています
    仕様●静電容量:2.2nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32651●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7145-28
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 330nF ±10% 1袋 25個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 330nF ±10% 1袋 25個入

    EPCOS
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
    仕様●静電容量:330nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●寸法:13 x 4 x 7mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7145-95
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1袋 25個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1袋 25個入

    EPCOS
    1,698税込1,868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
    仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:4.5mm●高さ:9.5mm●寸法:7.3 x 4.5 x 9.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7146-21
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1袋 25個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1袋 25個入

    EPCOS
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32520●リード間隔:7.5mm●長さ:10mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:10 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7149-54
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 150nF ±10% 1袋 25個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 150nF ±10% 1袋 25個入

    EPCOS
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:150nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7090-47
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1袋 25個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1袋 25個入

    EPCOS
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    要望に応じて特別なサイズを用意 耐パルス特性を有している 小型 用途 SMPS、コンバータ 電子バラスト コンパクト蛍光灯( CFL ) イグニッション
    仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B3560●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:9mm●奥行き:3.4mm●高さ:6.1mm●寸法:9 x 3.4 x 6.1mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7025-21
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 22nF ±10% 1袋 25個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 22nF ±10% 1袋 25個入

    EPCOS
    999税込1,099
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
    仕様●静電容量:22nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●寸法:13 x 4 x 7mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7146-13
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 330nF ±5% 1袋 25個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 330nF ±5% 1袋 25個入

    EPCOS
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:330nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:3.5mm●高さ:8mm●寸法:7.3 x 3.5 x 8mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7146-12
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 100nF ±10% 1袋 25個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 100nF ±10% 1袋 25個入

    EPCOS
    1,098税込1,208
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    B32521~B32524シリーズ。代表的な用途:一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性スタックフィルム及び巻線テクノロジーエポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94V-0)
    仕様●静電容量:100nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7089-33
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 330nF ±10% 1袋 25個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 330nF ±10% 1袋 25個入

    EPCOS
    2,198税込2,418
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    B32521~B32524シリーズ。代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
    仕様●静電容量:330nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7144-33
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 220nF ±10% 1袋 25個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 220nF ±10% 1袋 25個入

    EPCOS
    1,098税込1,208
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性用途ブロッキングカップリング、デカップリングバイパス車載用RFI
    仕様●静電容量:220nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7149-98
  • EPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC) EPCOS

    EPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    EPCOS
    129税込142
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:680V 最大直流定格電圧:560V 1.15nF EPCOS

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:680V 最大直流定格電圧:560V 1.15nF

    EPCOS
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:420V●最大直流定格電圧:560V●材料:金属●シリーズ:MT30●直径:30mm●最大サージ電流:25kA●静電容量:1.15nF●長さ:34mm●厚さ:14mm●バリスタ電圧:680Vアズワン品番65-7156-10
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 1.32nF EPCOS

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 1.32nF

    EPCOS
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●材料:金属●シリーズ:MT25●直径:25mm●最大サージ電流:20kA●静電容量:1.32nF●長さ:28mm●厚さ:14mm●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7155-81
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 1.32nF 1セット 40個入 EPCOS

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 1.32nF 1セット 40個入

    EPCOS
    66,980税込73,678
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    TDK 金属酸化物バリスタは、異常な過電圧条件下で自己保護され、高エネルギーを提供します。サージ電流は最大 20 kA です。動作温度範囲は -40 ℃ → 85 ℃ です用途には、電力計、通信、TVSS、家庭用電化製品などがあります。UL1449 認定、タイプ 4CA (ファイル番号 E321126 ) リモート信号コンタクト 特許取得済みのオーバーモールド設計のコンパクト
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●材料:金属●シリーズ:MT25●直径:25mm●最大サージ電流:20kA●静電容量:1.32nF●長さ:28mm●厚さ:14mm●パッケージ/ケース:ラジアル●リード間隔:18.5 mm, 12.7mmアズワン品番65-7155-82
  • EPCOS 単相 RFIフィルタ EPCOS

    EPCOS 単相 RFIフィルタ

    EPCOS
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
nf25特集