カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • TDK(21)
  • MURATA(村田製作所)(20)
  • VISHAY(12)
  • SMC(5)
  • CKD(5)
  • KEMET(5)
  • KYOCERA AVX(5)
  • RS PRO(3)
  • 日精電機[制御機器](3)
  • IRWIN(2)
  • ニチフ(2)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • ベッセル(2)
  • 三菱電機(2)
  • ワルター(2)
  • BOURNS(2)
  • STMicro(2)
  • WIMA(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf4.0-10」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 100nF ±5% 1袋 50個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 100nF ±5% 1袋 50個入EPCOS
2,198税込2,418
1袋(50個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:100nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32520●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:10mm●奥行き:4mm●高さ:8.5mm●寸法:10 x 4 x 8.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7149-84
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±10% 1袋 20個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±10% 1袋 20個入EPCOS
1,498税込1,648
1袋(20個)
欠品中
耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性用途ブロッキングカップリング、デカップリングバイパス車載用RFI
仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7149-76
フィルムコンデンサ 300V ac 3.3nF ±10% 1袋 25個入 EPCOSフィルムコンデンサ 300V ac 3.3nF ±10% 1袋 25個入EPCOS
2,298税込2,528
1袋(25個)
7日以内出荷
超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 用途 干渉抑制用の Y2 クラスです 電線対接地用途
仕様●静電容量:3.3nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32021●リード間隔:10mm●抑制クラス:Y2●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7083-26
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 1.25kV dc 2.2nF 10% 1袋 25個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 1.25kV dc 2.2nF 10% 1袋 25個入EPCOS
2,598税込2,858
1袋(25個)
7日以内出荷
EPCOSポリプロピレンフィルムコンデンサは2200pFの静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。最大動作温度は110℃です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性RoHS互換(2022年10月現在)超低インダクタンスご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意AEC-Q200に準拠しています
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32651●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7145-28
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 150nF ±10% 1袋 25個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 150nF ±10% 1袋 25個入EPCOS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:150nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7090-47
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 150nF ±10% 1箱 1000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 150nF ±10% 1箱 1000個入EPCOS
38,980税込42,878
1箱(1000個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:150nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7146-19
バリスタ EPCOS,バリスタ電圧 EPCOSバリスタ EPCOS,バリスタ電圧EPCOS
3,698税込4,068
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 4nF, B72540E0300K062 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 4nF, B72540E0300K062EPCOS
5,498税込6,048
1袋(25個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 42.3 → 51.7V最大AC定格電圧 = 30V最大直流定格電圧 = 38V制限電圧 = 77Vクランプ電流 = 10A材料 = セラミックJシリーズ = CT/B最大サージ電流 = 1200A静電容量 = 4nF長さ = 5.7mm奥行き = 5mm寸法 = 5.7 x 5 x 2.5mmCTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 22nF ±10% 1袋 25個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 22nF ±10% 1袋 25個入EPCOS
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:22nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●寸法:13 x 4 x 7mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7146-13
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 22nF ±10% 1箱 1000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 22nF ±10% 1箱 1000個入EPCOS
32,980税込36,278
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:22nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●寸法:13 x 4 x 7mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7146-07
フィルムコンデンサ 300V ac 3.3nF ±10% 1箱 1000個入 EPCOSフィルムコンデンサ 300V ac 3.3nF ±10% 1箱 1000個入EPCOS
49,980税込54,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.3nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32021●リード間隔:10mm●抑制クラス:Y2●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7082-24
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 1.25kV dc 2.2nF 10% 1箱 1000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 1.25kV dc 2.2nF 10% 1箱 1000個入EPCOS
49,980税込54,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32651●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7145-27
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 100nF ±5% 1箱 1500個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 100nF ±5% 1箱 1500個入EPCOS
42,980税込47,278
1箱(1500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32520●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:10mm●奥行き:4mm●高さ:8.5mm●寸法:10 x 4 x 8.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7150-16
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±10% 1箱 1000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±10% 1箱 1000個入EPCOS
49,980税込54,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7150-44
フィルムコンデンサ 305V ac 10nF ±10% 1袋 25個入 EPCOSフィルムコンデンサ 305V ac 10nF ±10% 1袋 25個入EPCOS
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32921●リード間隔:10mm●抑制クラス:X2●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7146-66
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 330nF ±10% 1袋 25個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 330nF ±10% 1袋 25個入EPCOS
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:330nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●寸法:13 x 4 x 7mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7145-95