カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • KEMET(48)
  • 三菱電機(43)
  • SMC(35)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • SCHAFFNER(22)
  • VISHAY(22)
  • 日精電機[制御機器](12)
  • Roxburgh EMC(8)
  • フルーク(FLUKE)(6)
  • マザーツール(5)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(3)
  • カスタム(2)
  • 共立電気計器(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • WIMA(2)
  • ナリカ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf400」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS フィルムコンデンサ,400V dc,470nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,400V dc,470nF,±5%EPCOS
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
静電容量 = 470nF電圧 = 400V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32652リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 9mm高さ = 17.5mm寸法 = 18 x 9 x 17.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 1 % @ 10 kHzmmB32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET) EPCOSEPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)EPCOS
939税込1,033
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,2.2nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,2.2nF,±10%EPCOS
26,980税込29,678
1箱(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32529自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 7.3mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,100nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,100nF,±10%EPCOS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32521自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.6mm耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,47nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,47nF,±10%EPCOS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 47nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32522リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.8mm耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1nF ±10% 1箱 2000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1nF ±10% 1箱 2000個入EPCOS
51,980税込57,178
1箱(2000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7144-54
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,220nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,220nF,5%EPCOS
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 400V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 12.5mm寸法 = 18 x 7 x 12.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源 su に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 220nF ±10% 1袋 20個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 220nF ±10% 1袋 20個入EPCOS
2,598税込2,858
1袋(20個)
7日以内出荷
B32521~B32524シリーズ代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
仕様●静電容量:220nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32523●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:26.5mm●奥行き:6mm●高さ:15mm●寸法:26.5 x 6 x 15mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7091-39
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 4.7nF ±10% 1箱 2000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 4.7nF ±10% 1箱 2000個入EPCOS
32,980税込36,278
1箱(2000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7151-14
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,100nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,100nF,±10%EPCOS
1,398税込1,538
1袋(20個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32529自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 7.8mm奥行き = 7.8mm高さ = 13mm寸法 = 7.8 x 7.8 x 13mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.5mm耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:61.2 → 74.8V 最大直流定格電圧:56V, 2nF, B72540E0400K062 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:61.2 → 74.8V 最大直流定格電圧:56V, 2nF, B72540E0400K062EPCOS
5,498税込6,048
1袋(25個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 61.2 → 74.8V最大AC定格電圧 = 40V最大直流定格電圧 = 56V制限電圧 = 110Vクランプ電流 = 10A材料 = セラミックJシリーズ = CT/B最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 2nF長さ = 5.7mm奥行き = 5mmパッケージ/ケース = 2220 (5650M)mmCTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,47nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,47nF,±10%EPCOS
34,980税込38,478
1箱(1500個)
7日以内出荷
静電容量 = 47nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32520自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 10mm奥行き = 4mm高さ = 8.5mm寸法 = 10 x 4 x 8.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.5mm耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 4.7nF ±10% 1袋 50個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 4.7nF ±10% 1袋 50個入EPCOS
1,298税込1,428
1袋(50個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性用途ブロッキングカップリング、デカップリングバイパス車載用RFI
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7146-45
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 2.2nF ±10% 1袋 50個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 2.2nF ±10% 1袋 50個入EPCOS
3,298税込3,628
1袋(50個)
7日以内出荷
要望に応じて特別なサイズを用意 耐パルス特性を有している 小型 用途 SMPS、コンバータ 電子バラスト コンパクト蛍光灯( CFL ) イグニッション
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B3560●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:9mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●寸法:9 x 2.5 x 5.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7146-41
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,100nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,100nF,5%EPCOS
1,498税込1,648
1袋(20個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 400V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源 su に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,220nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,220nF,±10%EPCOS
34,980税込38,478
1袋(850個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32562リード間隔 = 15mm長さ = 16.5mm奥行き = 4.7mm高さ = 7.5mm寸法 = 4.7 x 7.5 x 16.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 220nF ±10% 1箱 720個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 220nF ±10% 1箱 720個入EPCOS
54,980税込60,478
1箱(720個)
7日以内出荷
B32521~B32524シリーズ代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
仕様●静電容量:220nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32523●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:26.5mm●奥行き:6mm●高さ:15mm●寸法:26.5 x 6 x 15mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7100-47
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 22nF ±10% 1袋 25個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 22nF ±10% 1袋 25個入EPCOS
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:22nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●寸法:13 x 4 x 7mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7146-13
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1nF ±10% 1袋 50個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1nF ±10% 1袋 50個入EPCOS
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性用途ブロッキングカップリング、デカップリングバイパス車載用RFI
仕様●静電容量:1nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7089-73
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 22nF ±10% 1箱 1000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 22nF ±10% 1箱 1000個入EPCOS
32,980税込36,278
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:22nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●寸法:13 x 4 x 7mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7146-07
EPCOS フィルムコンデンサ,400V dc,1.5nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,400V dc,1.5nF,±10%EPCOS
1,298税込1,428
1袋(50個)
7日以内出荷
静電容量 = 1.5nF電圧 = 400V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32560リード間隔 = 7.5mm長さ = 9mm奥行き = 2.5mm高さ = 5.5mm寸法 = 9 x 2.5 x 5.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,100nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,100nF,±10%EPCOS
36,980税込40,678
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32522リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,10nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,10nF,±10%EPCOS
1,798税込1,978
1袋(50個)
7日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32521リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 7mm寸法 = 13 x 4 x 7mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 2.2nF ±10% 1箱 1200個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 2.2nF ±10% 1箱 1200個入EPCOS
31,980税込35,178
1箱(1200個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B3560●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:9mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●寸法:9 x 2.5 x 5.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7089-43
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,1nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,1nF,±10%EPCOS
25,980税込28,578
1箱(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 1nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32529自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 7.3mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.5mm耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
RoHS指令(10物質対応)対応