カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- Kawasaki(2)
- KEMET(7)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- PISCO(ピスコ)(2)
- VISHAY(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- YEC(1)
- エアロフレックス(3)
- スズキ(1)
- ナベヤ(1)
- ニチコン(3)
- ホンダ(7)
- 日本ケミコン(1)
- 日東工業(1)
「nsa32」の検索結果

AEC-Q200D フィルムコンデンサ 32 V ac 50 V dc 3.3μF ±10% 1箱 1000個入
EPCOS¥159,800税込¥175,7801箱(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量:3.3μF●電圧:32 V ac, 50 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.8mm●奥行き:7.8mm●高さ:13mm●寸法:7.8 x 7.8 x 13mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7091-13
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1箱 320個入
EPCOS¥71,980税込¥79,1781箱(320個)7日以内出荷自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32924●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:19mm●寸法:31.5 x 11 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7091-24