カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • 高田ベッド製作所(12)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
  • VISHAY(6)
  • 日東工業(1)
  • ナベヤ(1)
  • Kawasaki(1)
  • Kitronik(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsa46」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 30μF ± 5% EPCOS

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 30μF ± 5%

    EPCOS
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    TDKB33331Vシリーズ30μFフィルムコンデンサは、汎用ACコンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています充填材。汎用ACフィルタリングに使用されます過圧切断安全装置直径40mm超のUL認定湿度保護:85℃、相対湿度85%湿度(RH):460Vで1000時間低い損失係数自己修復テクノロジ屋内取り付けCE互換下部にねじ込みスタッド
    仕様●静電容量:30μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6983-60
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 25μF ± 5% EPCOS

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 25μF ± 5%

    EPCOS
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    TDKB33331Vシリーズ25μFフィルムコンデンサは、汎用ACコンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています充填材。汎用ACフィルタリングに使用されます過圧切断安全装置直径40mm超のUL認定湿度保護:85℃、相対湿度85%湿度(RH):460Vで1000時間低い損失係数自己修復テクノロジ屋内取り付けCE互換下部にねじ込みスタッド
    仕様●静電容量:25μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6983-59
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 20μF ± 5% EPCOS

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 20μF ± 5%

    EPCOS
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    TDK B33331V シリーズ 20 μ F フィルムコンデンサは、汎用 AC コンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています 充填材。汎用 AC フィルタリングに使用されます過圧切断安全装置 直径 40 mm 超の UL 認定 湿度保護: 85 ℃、相対湿度 85 %湿度( RH ): 460 V で 1000 時間 低い損失係数 自己修復テクノロジ 屋内取
    仕様●静電容量:20μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6983-74
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 14μF ± 5% EPCOS

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 14μF ± 5%

    EPCOS
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:14μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-7009-35
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 6μF ± 5% EPCOS

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 6μF ± 5%

    EPCOS
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    TDK B33331V シリーズ 6 μ F フィルムコンデンサは、汎用 AC コンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています 充填材。汎用 AC フィルタリングに使用されます過圧切断安全装置 直径 40 mm 超の UL 認定 湿度保護: 85 ℃、相対湿度 85 %湿度( RH ): 460 V で 1000 時間 低い損失係数 自己修復テクノロジ 屋内取
    仕様●静電容量:6μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6987-26
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 12μF ± 5% EPCOS

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 12μF ± 5%

    EPCOS
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:12μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-7009-34
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 8μF ± 5% EPCOS

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 8μF ± 5%

    EPCOS
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    TDK B33331V シリーズ 8 μ F フィルムコンデンサは、汎用 AC コンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています 充填材。汎用 AC フィルタリングに使用されます過圧切断安全装置 直径 40 mm 超の UL 認定 湿度保護: 85 ℃、相対湿度 85 %湿度( RH ): 460 V で 1000 時間 低い損失係数 自己修復テクノロジ 屋内取
    仕様●静電容量:8μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6983-75
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 30μF ± 5% 1箱 36個入 EPCOS

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 30μF ± 5% 1箱 36個入

    EPCOS
    59,980税込65,978
    1箱(36個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:30μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6983-76
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 20μF ± 5% 1箱 49個入 EPCOS

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 20μF ± 5% 1箱 49個入

    EPCOS
    69,980税込76,978
    1箱(49個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:20μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-7005-80
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 6μF ± 5% 1箱 100個入 EPCOS

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 6μF ± 5% 1箱 100個入

    EPCOS
    87,980税込96,778
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:6μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6988-91
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 40μF ± 5% 1箱 36個入 EPCOS

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 40μF ± 5% 1箱 36個入

    EPCOS
    66,980税込73,678
    1箱(36個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:40μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6995-10
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 40μF ± 5% EPCOS

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 40μF ± 5%

    EPCOS
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    TDK B33331V シリーズ 40 μ F フィルムコンデンサは、汎用 AC コンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています 充填材。汎用 AC フィルタリングに使用されます過圧切断安全装置 直径 40 mm 超の UL 認定 湿度保護: 85 ℃、相対湿度 85 %湿度( RH ): 460 V で 1000 時間 低い損失係数 自己修復テクノロジ 屋内取
    仕様●静電容量:40μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6998-25