カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • Panasonic(パナソニック)(153)
  • VISHAY(28)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
  • ニチコン(13)
  • KEMET(11)
  • 日本ケミコン(6)
  • RS PRO(4)
  • Parker UCC(2)
  • 京セラ(1)
  • ルビコン(1)
  • AVX(1)
  • WIMA(1)
  • FARAD(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsa68」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電解コンデンサ 680μF EPCOS

    電解コンデンサ 680μF

    EPCOS
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    EPCOSアルミスナップイン680μF及び400VPVC標準6.3mmTerminalです。高い信頼性非常に高い許容リプル電流非常に高いCVの製品で、非常にコンパクトです
    仕様●静電容量:680μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 50mm●長さ:50mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7108-88
  • 電解コンデンサ 68000μF EPCOS

    電解コンデンサ 68000μF

    EPCOS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:68000μF●実装タイプ:スクリューターミナル●テクノロジー:電解●寸法:76.9 x 105.7mm●長さ:31.7mm●直径:76.9mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.7mmアズワン品番65-7108-83
  • 電解コンデンサ 680μF 1箱 80個入 EPCOS

    電解コンデンサ 680μF 1箱 80個入

    EPCOS
    139,800税込153,780
    1箱(80個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:680μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 50mm●長さ:50mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7109-95
  • 電解コンデンサ 68000μF 1箱 16個入 EPCOS

    電解コンデンサ 68000μF 1箱 16個入

    EPCOS
    199,800税込219,780
    1箱(16個)
    7日以内出荷
    EPCOS アルミ製ねじ Terminal 68000uF 63 V コンデンサです。ねじスタッド取り付けRoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命が長い 高いリプル電流性能
    仕様●静電容量:68000μF●実装タイプ:スクリューターミナル●テクノロジー:電解●寸法:76.9 x 105.7mm●長さ:31.7mm●直径:76.9mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.7mmアズワン品番65-7110-71
  • EPCOS コンデンサ 68μF, ,450V dc, B43644A5686M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 68μF, ,450V dc, B43644A5686M000

    EPCOS
    65,980税込72,578
    1箱(160個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 68μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 x 25mm。長さ = 25mm。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Epcos コンデンサ 68000μF, ,16V dc, B41231A4689M000 EPCOS

    Epcos コンデンサ 68000μF, ,16V dc, B41231A4689M000

    EPCOS
    54,980税込60,478
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 68000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。極性あり = 極性A。誘電正接 = 0.5%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1箱 500個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1箱 500個入

    EPCOS
    62,980税込69,278
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    EPCOS B32641B-B32642Bシリーズフィルムコンデンサ。EPCOS高周波ポリプロピレンフィルムコンデンサは、超コンパクト設計、高パルス強度、及び高電流耐性を特長としています。最大動作温度は110℃です。巻線コンデンサテクノロジーを使用しています。用途。高電流ストレスを伴う 高周波数用途 スイッチモード電源 電子バラスト(共鳴回路) 共鳴回路内LLCト
    仕様●静電容量:68nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32642B●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:8mm●高さ:14mm●寸法:18 x 8 x 14mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電正接:0.6 x 10^-3%アズワン品番65-7082-23
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1袋 10個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1袋 10個入

    EPCOS
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    EPCOS B32641B-B32642Bシリーズフィルムコンデンサ。EPCOS高周波ポリプロピレンフィルムコンデンサは、超コンパクト設計、高パルス強度、及び高電流耐性を特長としています。最大動作温度は110℃です。巻線コンデンサテクノロジーを使用しています。用途。高電流ストレスを伴う 高周波数用途 スイッチモード電源 電子バラスト(共鳴回路) 共鳴回路内LLCト
    仕様●静電容量:68nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32642B●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:8mm●高さ:14mm●寸法:18 x 8 x 14mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7083-63
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 68μF ±10% EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 68μF ±10%

    EPCOS
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
    仕様●静電容量:68μF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32524●リード間隔:27.5mm●長さ:31.5mm●奥行き:22mm●高さ:36.5mm●寸法:31.5 x 22 x 36.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7145-59
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 68μF ±10% 1箱 160個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 68μF ±10% 1箱 160個入

    EPCOS
    329,800税込362,780
    1箱(160個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:68μF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32524●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:22mm●高さ:36.5mm●寸法:31.5 x 22 x 36.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-79