カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- SMC(23)
- MAZDA(マツダ)(10)
- 富士電機(4)
- マキシンコー(4)
- 象印チェンブロック(3)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- 工進(2)
- TRUSCO(2)
- EARTH MAN(1)
- イスカル(1)
- 岩田製作所(1)
- エレコム(1)
- コクヨ(1)
- サンワサプライ(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ホンダ(1)
- ユニカ(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「p160b」の検索結果

EPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 450 V dc,2.2μF,±10%
EPCOS¥49,980税込¥54,9781袋(300個)7日以内出荷静電容量 = 2.2μF。電圧 = 160 V ac, 450 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32672P。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 11mm。高さ = 18.5mm。寸法 = 18 x 11 x 18.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 16Ω
EPCOS¥599税込¥6591袋(5個)7日以内出荷シリーズ = B57211P0***M3*1。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 70s。抵抗@ 25℃ = 16Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3000mW。奥行き = 6mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性RoHS指令(10物質対応)対応