カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(4)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • ニチフ(11)
  • RS PRO(11)
  • HARWIN(10)
  • NSK(日本精工)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5)
  • YAGEO(5)
  • TRUSCO(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • サンワサプライ(2)
  • TDK(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • MICROCHIP(2)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • unitech(2)
  • ビーエルオートテック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc 2005 m」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS コンデンサ 0.1F, ,25V dc, B41560A5100M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 0.1F, ,25V dc, B41560A5100M000

    EPCOS
    179,800税込197,780
    1袋(36個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 0.1F。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 51.6 (Dia.) x 105.7mm。高さ = 105.7mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 51.6mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 3000h。許容差 = ±20%。B41560シリーズ. 長い動作寿命を必要とするコンピュータ電源供給用途やその他の用途に最適 長寿命グレードコンデンサ 超小型 高いリプル電流性能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コンデンサ 15000μF, ,50V dc, B41252A6159M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 15000μF, ,50V dc, B41252A6159M000

    EPCOS
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    静電容量 = 15000μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。B41252シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コンデンサ 1000μF, ,100V dc, B41252A9108M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 1000μF, ,100V dc, B41252A9108M000

    EPCOS
    41,980税込46,178
    1箱(160個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。極性あり = 極性A。誘電正接 = 0.15%。用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ 構造: アルミケース、PVCで完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コンデンサ 330μF, ,450V dc, B43644B5337M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 330μF, ,450V dc, B43644B5337M000

    EPCOS
    73,980税込81,378
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 330μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 35mm。長さ = 35mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = >175000h。許容差 = ±20%。B43644シリーズ超小型スナップイン式アルミ電解コンデンサ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コンデンサ 220μF, ,400V dc, B43504A9227M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 220μF, ,400V dc, B43504A9227M000

    EPCOS
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25 (Dia.) x 45mm。高さ = 45mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 25mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 3000h。許容差 = ±20%。B43504シリーズ. 長寿命グレードコンデンサ 電源用途に合わせて使用温度範囲を拡大 低等価直列抵抗(ESR) 高CV製品、超コンパクト
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V, 5.6nF, B72240B0131K001 EPCOS

    EPCOS バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V, 5.6nF, B72240B0131K001

    EPCOS
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 205V。最大AC定格電圧 = 130V。最大直流定格電圧 = 170V。制限電圧 = 340V。クランプ電流 = 300A。材料 = 金属J。シリーズ = HighE。直径 = 40mm。最大サージ電流 = 40000A。静電容量 = 5.6nF。長さ = 60mm。奥行き = 14mm。厚さ = 14mm。寸法 = 40 (Dia.) x 14mm。リード間隔 = 24mm。UL、CSA(K130以上). 金属酸化物バリスタHighEシリーズ. EpcosのHighEシリーズの金属酸化物バリスタは、最大100 kAのサージ電流能力を誇り、ヘビーデューティ用途に適しています。 これらの金属酸化物バリスタは、プラスチックハウジングに収められ、幅広い動作レンジがあります。. 難燃性ハウジング及びUL94 V-0準拠 M4及びM5ねじコネクタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 200pF, B72510E0300K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 200pF, B72510E0300K062

    EPCOS
    3,198税込3,518
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 42.3 → 51.7V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 1A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 80A。静電容量 = 200pF。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 15000μF EPCOS

    電解コンデンサ 15000μF

    EPCOS
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    EPCOS アルミ製スナップイン 15000uF ( 35 V )です。PVC は 6 mm 端子です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃
    仕様●静電容量:15000μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 45mm●長さ:45mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6966-31
  • 電解コンデンサ 3300μF 1箱 160個入 EPCOS

    電解コンデンサ 3300μF 1箱 160個入

    EPCOS
    59,980税込65,978
    1箱(160個)
    7日以内出荷
    EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、50 V dc で 300 uF 20 % コンデンサです。 PVC 6 mm Terminal を備えています。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃
    仕様●静電容量:3300μF●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7108-69
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 100nF ±20% 1袋 20個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 100nF ±20% 1袋 20個入

    EPCOS
    2,098税込2,308
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。B32921..B32926シリーズ。EMI抑制コンデンサ(MKP)X2クラス超小型サイズ自己回復性プラスチックケース、エポキシ樹脂封止(UL94V-0)アクロスラインアプリケーション
    仕様●静電容量:100nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32922●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:6mm●高さ:11mm●寸法:18 x 6 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7091-56
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 2.2μF ±20% 1箱 200個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 2.2μF ±20% 1箱 200個入

    EPCOS
    149,800税込164,780
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32924●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:18mm●高さ:27.5mm●寸法:31.5 x 18 x 27.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7090-31
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 820nF ±20% 1箱 510個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 820nF ±20% 1箱 510個入

    EPCOS
    99,980税込109,978
    1箱(510個)
    7日以内出荷
    自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計
    仕様●静電容量:820nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:11mm●高さ:20.5mm●寸法:26.5 x 11 x 20.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7152-01
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1箱 450個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1箱 450個入

    EPCOS
    139,800税込153,780
    1箱(450個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:12mm●高さ:22mm●寸法:26.5 x 12 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7089-39
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1袋 10個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1袋 10個入

    EPCOS
    4,598税込5,058
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計
    仕様●静電容量:1μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:12mm●高さ:22mm●寸法:26.5 x 12 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6950-45
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 820nF ±20% 1袋 10個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 820nF ±20% 1袋 10個入

    EPCOS
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:820nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:11mm●高さ:20.5mm●寸法:26.5 x 11 x 20.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7090-52
  • EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,100nF,±20% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,100nF,±20%

    EPCOS
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100nF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32922。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = X2。長さ = 18mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。超小型 自己回復特性 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1箱 510個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1箱 510個入

    EPCOS
    83,980税込92,378
    1箱(510個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:11mm●高さ:20.5mm●寸法:26.5 x 11 x 20.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7144-44
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1袋 10個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1袋 10個入

    EPCOS
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計
    仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:11mm●高さ:20.5mm●寸法:26.5 x 11 x 20.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7083-62
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 3.3μF ±20% 1袋 2個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 3.3μF ±20% 1袋 2個入

    EPCOS
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計
    仕様●静電容量:3.3μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32924●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:19mm●高さ:30mm●寸法:31.5 x 19 x 30mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電正接:2 x 10^-3%アズワン品番65-7145-68
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1袋 10個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1袋 10個入

    EPCOS
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32924●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●リード長さ:6mm●高さ:19mm●寸法:31.5 x 11 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電正接:1 x 10^-3%アズワン品番65-7149-68
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1箱 320個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1箱 320個入

    EPCOS
    83,980税込92,378
    1箱(320個)
    7日以内出荷
    自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計
    仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32924●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:19mm●寸法:31.5 x 11 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7091-24
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 2.2μF ±20% 1袋 5個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 2.2μF ±20% 1袋 5個入

    EPCOS
    4,798税込5,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32924●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:18mm●高さ:27.5mm●寸法:31.5 x 18 x 27.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7089-72
  • EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V ac,100nF,±20% EPCOS

    EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V ac,100nF,±20%

    EPCOS
    409税込450
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100nF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32921C。リード間隔 = 10mm
    RoHS指令(10物質対応)対応