カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(3)
  • ニチフ(11)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](6)
  • TRUSCO(3)
  • YAGEO(3)
  • ビーエルオートテック(2)
  • Wera(1)
  • ELPA(1)
  • 鎌田信号機(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • ホンダ(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • ビーエム機器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc 2005m」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS コンデンサ 15000μF, ,50V dc, B41252A6159M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 15000μF, ,50V dc, B41252A6159M000EPCOS
1,798税込1,978
1個
欠品中
静電容量 = 15000μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%B41252シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 200pF, B72510E0300K062 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 200pF, B72510E0300K062EPCOS
3,198税込3,518
1袋(100個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 42.3 → 51.7V最大AC定格電圧 = 30V最大直流定格電圧 = 38V制限電圧 = 77Vクランプ電流 = 1A材料 = セラミックJシリーズ = CT/B最大サージ電流 = 80A静電容量 = 200pF長さ = 2mm奥行き = 1.25mmパッケージ/ケース = 0805 (2012M)mmCTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応