カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- RS PRO(3)
- king(撮影・写真用品)(2)
- VISHAY(2)
- エスコ(1)
- タカチ電機工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- アドクリーン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「pc608」の検索結果

EPCOS トランスアクセサリー 垂直コイルフォーマ
EPCOS¥16,980税込¥18,6781セット(500個)7日以内出荷アクセサリタイプ = 垂直コイルフォーマ。併用可能製品 = P 9 x 5コア。幅 = 7.4mm。EPCOS P9/5巻型. EPCOS P9/5巻型は、ポリテレフタレートサルファイド製で、UL94 V-0、絶縁クラスIEC60085に適合します。最大動作温度: 155 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ
EPCOS¥58,980税込¥64,8781セット(240個)7日以内出荷アクセサリタイプ = 水平コイルフォーマ。併用可能製品 = E 32/16/9コア。幅 = 35mm。EPCOS 32/16/9巻型. EPCOS E32/16/9巻型はポリテレフタレート製で、難燃性UL 94 V-0、絶縁クラスIEC60085、最大動作温度155 ℃、はんだ付け性IEC60068-2-58です。RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ
EPCOS¥16,980税込¥18,6781セット(9個)7日以内出荷アクセサリタイプ = 水平コイルフォーマ。併用可能製品 = E 65/32/27コア。材質 = ポリフェニレンサルファイドmm。EPCOS E65/32/27巻型. EPCOS E70/33/32巻型はGFRポリフェニレン製で、難燃性UL 94 V-0、絶縁クラスIEC60085、最大動作温度155 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ
EPCOS¥169,800税込¥186,7801セット(1000個)7日以内出荷アクセサリタイプ = 水平コイルフォーマ。併用可能製品 = E 16/8/5コア。長さ = 17.8mm。EPCOS E16/8/5巻型. EPCOS E16/8/5巻型はGFRポリテレフタレート製で、難燃性UL 94 V-0、絶縁クラスIEC60085、最大動作温度155 ℃、はんだ付け性IEC60068-2-20です。RoHS指令(10物質対応)対応