カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- 古河電工(古河電気工業)(24)
- REX(レッキス工業)(2)
- エスコ(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 日東工器(1)
- 未来工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 陳枝記(1)
- 因幡プロダクツ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pf-s22」の検索結果

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V, 19pF, B72220S0140K101
EPCOS¥31,980税込¥35,1781セット(250個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 22V。最大AC定格電圧 = 14V。最大直流定格電圧 = 18V。制限電圧 = 43V。クランプ電流 = 20A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 2000A。静電容量 = 19pF。厚さ = 4.6mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.6mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応