カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • BOURNS(17)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 日本ケミコン(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • バンドー化学(1)
  • 曙ブレーキ工業(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf3500」の検索結果

特価
本日6月27日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 180pF, B72210P2271K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 180pF, B72210P2271K101EPCOS
29,980税込32,978
1セット(500個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 430V最大AC定格電圧 = 275V最大直流定格電圧 = 350V制限電圧 = 710Vクランプ電流 = 25Aエネルギー = 60Jシリーズ = AdvanceD-MP直径 = 12mm最大サージ電流 = 3500A静電容量 = 180pF厚さ = 5.9mm寸法 = 12 (Dia.) x 5.9mmリード間隔 = 7.5mmDesigned to meet the surge requirements of IEC 60950-1 Annex Q and IEC 60065 § 14.12. UL approval to UL1449 (file number E321126), for use in Type 3 SPD's. Metal Oxide Varistors AdvanceD-MP series. 過電圧保護 幅広い動作電圧範囲: 最大680 VRMS 軽度の反復サージが想定されるAC用途向けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応