カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- BIGM(丸山製作所)(2)
- BOURNS(6)
- I.L.K(池田レンズ工業)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- Nikon(ニコン)(4)
- onsemi(6)
- SATO(サトー)(3)
- STMicro(12)
- Texas Instruments(6)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(4)
- イシグロ(3)
- エスコ(4)
- ナカトミ(2)
- バートル(5)
- フェアード(3)
- 未来工業(5)
- 槌屋ヤック(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「pf45」の検索結果
特価

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 600pF, B72530T0350K062
EPCOS¥399税込¥4391袋(10個)8日以内出荷バリスタ電圧 = 56V。最大AC定格電圧 = 35V。最大直流定格電圧 = 45V。制限電圧 = 90V。クランプ電流 = 2.5A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT。最大サージ電流 = 250A。静電容量 = 600pF。長さ = 3.2mm。奥行き = 2.5mm。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 620pF, B72205S0350K101
EPCOS¥28,980税込¥31,8781セット(1000個)8日以内出荷バリスタ電圧 = 56V。最大AC定格電圧 = 35V。最大直流定格電圧 = 45V。制限電圧 = 110V。クランプ電流 = 1A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 7mm。最大サージ電流 = 100A。静電容量 = 620pF。厚さ = 3.7mm。寸法 = 7 (Dia.) x 3.7mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら