カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(134)
- BOSCH(ボッシュ)(56)
- brembo(29)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- HiKOKI(ハイコーキ)(11)
- MAZDA(マツダ)(14)
- MB Wear(8)
- R&G RACING PRODUCTS(16)
- SICK(10)
- SMC(18)
- STANLEY(スタンレー電気)(8)
- SVS-VISTEK(10)
- TAKEGAWA(武川)(10)
- XP POWER(32)
- エスコ(5)
- オリバー(5)
- ケリー電気産業(5)
- 修理(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「s18v」の検索結果
特価

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V, 2.3nF, B72207S0140K101
EPCOS¥199税込¥2191袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 22V。最大AC定格電圧 = 14V。最大直流定格電圧 = 18V。制限電圧 = 43V。クランプ電流 = 2.5A。エネルギー = 0.9J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 250A。静電容量 = 2.3nF。厚さ = 3.5mm。寸法 = 9 (Dia.) x 3.5mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V, 19pF, B72220S0140K101
EPCOS¥31,980税込¥35,1781セット(250個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 22V。最大AC定格電圧 = 14V。最大直流定格電圧 = 18V。制限電圧 = 43V。クランプ電流 = 20A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 2000A。静電容量 = 19pF。厚さ = 4.6mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.6mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V, 9.95nF, B72214S0140K101
EPCOS¥279税込¥3071袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 22V。最大AC定格電圧 = 14V。最大直流定格電圧 = 18V。制限電圧 = 43V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 9.95nF。長さ = 43.5mm。奥行き = 1.5mm。厚さ = 4.2mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.2mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 6.25nF, B72210S0110K101
EPCOS¥22,980税込¥25,2781セット(500個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 18V。最大AC定格電圧 = 11V。最大直流定格電圧 = 14V。制限電圧 = 36V。クランプ電流 = 5A。エネルギー = 1.7J。シリーズ = Standard。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 500A。静電容量 = 6.25nF。厚さ = 4mm。寸法 = 12 (Dia.) x 4mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 18A ウォールマウント
EPCOS¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖仕様●最大定格電流:18A●最大定格電圧:400 / 690 V ac●実装タイプ:ウォールマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143V R/S230●動作周波数:50/60Hz●長さ:380mm●奥行き:120mm●高さ:285mm●寸法:380 x 120 x 285mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7158-84