カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- SIGNET(シグネット)(838)
- コミネ(2)
- AMPHENOL(4)
- Kawasaki(1)
- KEMET(43)
- LEM(3)
- MURATA(村田製作所)(1)
- RS PRO(32)
- SIEMENS(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- SPARKFUN(15)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- TRACO POWER(4)
- エスコ(2)
- フエニックス・コンタクト(5)
- メディアカバーマーケット(2)
- ラディウス(5)
- 修理(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「signet」の検索結果

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 180pF, B72210P2271K101
EPCOS¥29,980税込¥32,9781セット(500個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 25A。エネルギー = 60J。シリーズ = AdvanceD-MP。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 3500A。静電容量 = 180pF。厚さ = 5.9mm。寸法 = 12 (Dia.) x 5.9mm。リード間隔 = 7.5mm。Designed to meet the surge requirements of IEC 60950-1 Annex Q and IEC 60065 § 14.12. UL approval to UL1449 (file number E321126), for use in Type 3 SPD's. Metal Oxide Varistors AdvanceD-MP series. 過電圧保護 幅広い動作電圧範囲: 最大680 VRMS 軽度の反復サージが想定されるAC用途向けに最適RoHS指令(10物質対応)対応